μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα & κενού εξαντλούν αυτόματα τις μικρές ποσότητες αέρα που συνήθως συλλέγονται σε υψηλά σημεία σε σωλήνες κλειστού βρόχου. Αυτές οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα SS & PVC είναι ιδανικές για τον καθαρισμό του νερού, τη χημική επεξεργασία, τη θαλάσσια βιομηχανία και τη διαχείριση λυμάτων.
Χαρακτηριστικά
Vestil Βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα:
- Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Vestil διαθέτουν ελαστική έδρα για την παροχή θετικής απενεργοποίησης κατά τη λειτουργία, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία του συστήματος σωληνώσεων.
- Αυτές οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα διαθέτουν 316 πλωτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα και εσωτερική επένδυση για ελαχιστοποίηση της φθοράς σε συνθήκες υψηλής τριβής.
- Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Vestil διαθέτουν εκτεταμένα περιβλήματα με κεκλιμένο κάτω μέρος για να εμποδίζουν τα λειαντικά υλικά να φτάσουν στον μηχανισμό λειτουργίας.
- Αυτές οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα έχουν στιβαρούς πλωτήρες για την επιτάχυνση του κλεισίματος της βαλβίδας, μειώνοντας έτσι τη διαρροή και τις πιθανότητες απόφραξης της βαλβίδας.
Βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Plast-O-Matic:
- Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Plast-O-Matic διαθέτουν στιβαρό σχεδιασμό που επιτρέπει την ασφαλή αποβολή του συσσωρευμένου ανεπιθύμητου αέρα στα συστήματα σωληνώσεων.
- Αυτές οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα διαθέτουν αυτοκαθοδηγούμενο κάλυμμα για να διασφαλίζεται ότι η εκπομπή υγρού συστήματος είναι ελάχιστη πριν από τη σφράγιση.
- Η πραγματική τους ένωση απλοποιεί τη διαδικασία αφαίρεσης ή επιθεώρησης της βαλβίδας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελάχιστη βλάβη των σωληνώσεων.
- Αυτές οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα απαιτούν ελάχιστη πίεση κλεισίματος (0 psi). Η βαλβίδα κλείνει καθώς το υγρό ανεβαίνει αφού ωθήσει έξω τον ανεπιθύμητο αέρα.
- Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Plast-O-Matic διαθέτουν στεγανοποιήσεις EPDM για τη στεγανοποίηση της βαλβίδας κλεισίματος στην πίεση του συστήματος
- Αυτές οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα έχουν στεγανοποιήσεις τύπου poppet. Αυτές οι σφραγίδες είναι ανθεκτικές και δεν παραμορφώνονται υπό υψηλή πίεση, σε αντίθεση με τις σφραγίδες τύπου κούφιας μπάλας.
- Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα Plast-O-Matic δεν έχουν μεταλλικά εξαρτήματα για την προστασία της καθαρότητας του συστήματος ενώ παράλληλα προστατεύουν τη βαλβίδα από σκληρά χημικά.
Μηχανισμός εργασίας
Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα συνδέονται με αγωγούς στο υψηλότερο σημείο όπου συλλέγεται αέρας. Οι φυσαλίδες αέρα που είναι παγιδευμένες μέσα στον αγωγό εισέρχονται στη βαλβίδα ενώ εκτοπίζουν το υγρό μέσα στη βαλβίδα, κατεβάζοντας ουσιαστικά τη στάθμη του υγρού. Όταν η στάθμη του υγρού πέφτει στο σημείο που δεν σημαναίνει πλέον τον πλωτήρα, ο πλωτήρας της βαλβίδας πέφτει. Το κάθισμα απομακρύνεται από το στόμιο με αυτή την κίνηση, ανοίγοντας έτσι τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και απελευθερώνοντας τον συσσωρευμένο αέρα στην ατμόσφαιρα. Καθώς ο αέρας απελευθερώνεται / εξαερίζεται, το νερό / υγρό εισέρχεται ξανά στη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και για άλλη μια φορά σημαδεύει τον πλωτήρα, σηκώνοντάς τον έτσι μέχρι το σημείο όπου το κάθισμα πιέζει στο στόμιο, κλείνοντας έτσι τη βαλβίδα. Αυτός ο κύκλος των βαλβίδων απελευθέρωσης αέρα επαναλαμβάνεται αυτόματα για να διατηρηθεί το σύστημα χωρίς αέρα.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι μέγεθος βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα πρέπει να επιλέγονται για την εφαρμογή στο χέρι;
Προτείνεται οι βαλβίδες να είναι 1 ίντσα ανά 1 πόδια διαμέτρου σωλήνα. Χρησιμοποιήστε σωστά μεγέθη βαλβίδων για την εφαρμογή στο χέρι, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των σωληνώσεων.
Πώς να διατηρήσετε τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα;
Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα δεν απαιτούν συντήρηση ή λίπανση. Εάν η κατάσταση απαιτεί συντήρηση, αποσυνδέστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα από τον αγωγό κλείνοντας τη βαλβίδα διακοπής. Στη συνέχεια, εκτονώστε την υπερβολική πίεση που υπάρχει στο εσωτερικό του αγωγού και της βαλβίδας.
Πώς να εγκαταστήσετε τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα;
Ο χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει αυτές τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα κατακόρυφα στα υψηλά σημεία του συστήματος με την είσοδο προς τα κάτω. Για την εξυπηρέτηση του αγωγού, παρέχετε αποχέτευση και επαρκή εξαερισμό με πλέγμα. Κατά το κλείσιμο της βαλβίδας, μπορεί να παρουσιαστεί μικρή εκκένωση υγρού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σωληνώσεις εξαερισμού πρέπει να εκτείνονται στην ανοιχτή περιοχή αποστράγγισης.
Πού να εγκαταστήσετε τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα;
Στην ιδανική περίπτωση, οι χρήστες θα πρέπει να εγκαταστήσουν τις βαλβίδες απελευθέρωσης κενού και απελευθέρωσης αέρα σε ένα κενό 800 μέτρων σε σωλήνες μεγάλου μήκους και σύνθετα συστήματα σωληνώσεων για τη σωστή έλξη και εξαέρωση αέρα στο σύστημα σωληνώσεων. Διαφορετικά, οι εκτοπισμένοι θύλακες αέρα θα μπορούσαν να ρέουν κατάντη για να σχηματίσουν μεγάλους θύλακες αέρα στο επάνω τμήμα των αγωγών.
Πώς λειτουργούν οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα;
Η πίεση μέσα στη βαλβίδα δρα ενάντια στην έδρα της βαλβίδας και η προκύπτουσα δύναμη που δημιουργείται από αυτή την πίεση ανοίγει τη βαλβίδα. Η κεφαλή της βαλβίδας παραμένει ανοιχτή έως ότου η πίεση του αέρα πέσει στο μηδέν και απελευθερωθεί όλος ο συσσωρευμένος αέρας, μετά την οποία η βαλβίδα κλείνει ξανά. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται αυτόματα, απελευθερώνοντας όλο τον συσσωρευμένο αέρα κατά διαστήματα.
Πώς να ξεπλύνετε μια βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα;
Ανοίξτε την κάτω θύρα της βαλβίδας φυσήματος και να είστε προσεκτικοί, καθώς αυτή η ενέργεια απελευθερώνει την πίεση του συστήματος μέσα στη βαλβίδα. Στη συνέχεια, ανοίξτε το πάνω μέρος της βαλβίδας εκκένωσης, επιτρέποντας έτσι στο νερό έκπλυσης να περάσει από τη βαλβίδα. Τέλος, παρατηρήστε ότι το νερό ξεπλένεται μέχρι να ξεπλυθούν τα στερεά από τη βαλβίδα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας βαλβίδας εκτόνωσης αέρα και μιας βαλβίδας απελευθέρωσης αέρα;
Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα επιτρέπουν στο ανερχόμενο υγρό να εξαναγκάσει τον συσσωρευμένο αέρα έξω από το σύστημα σωληνώσεων. Ωστόσο, οι βαλβίδες εκτόνωσης αέρα δεν εξαερώνουν τον συσσωρευμένο αέρα κάτω από το καθορισμένο σημείο πίεσης. Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα είναι ανοιχτές σε ατμοσφαιρική πίεση και κλείνουν αυτόματα εάν υπάρχει υγρό μέσα στη βαλβίδα.
Γιατί χρησιμοποιούνται οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα σε εφαρμογές νερού;
Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα είναι ζωτικής σημασίας για την εκτόξευση του παγιδευμένου αέρα για τη διασφάλιση της ομαλής ροής του νερού στα συστήματα άρδευσης και σε μεγάλους και πολύπλοκους αγωγούς.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της απαέρωσης και της αποσυμπίεσης στις βαλβίδες;
Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα είναι ανοιχτές όταν το σύστημα είναι αποσυμπιεσμένο. Αυτές οι βαλβίδες ανοίγουν όταν πέσει η στάθμη του υγρού. Ωστόσο, οι βαλβίδες απαέρωσης δεν είναι κατάλληλες για την αποβολή μεγάλων όγκων αέρα κατά την εκκίνηση του συστήματος λόγω του μικρού τους στομίου κτηνιάτρου.