Η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα Val-Matic έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι τυχόν εισαγόμενος αέρας στο σύστημα νερού απελευθερώνεται αυτόματα για να παρέχει ανώτερη απόδοση του συστήματος. Αυτή η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, συστήματα αποχέτευσης, βιομηχανικές διεργασίες και συστήματα άρδευσης, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής υγρών.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα Val-Matic 15A.3 διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο για εξασφάλιση ανθεκτικότητας και στιβαρότητας σε εφαρμογές υγρών συστημάτων.
- Διαθέτει υλικό πλωτήρα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και αξιοπιστία.
- Αυτή η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα Val-Matic 15A.3 έχει σχεδιασμό που δεν φράζει που αφαιρεί την αντίστροφη πλύση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βαλβίδων εκτόνωσης αέρα και των βαλβίδων απελευθέρωσης αέρα;
A. Μια βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα είναι ανοιχτή σε ατμοσφαιρική πίεση και στη συνέχεια κλείνει αυτόματα όταν υπάρχει υγρό. Μια ανακουφιστική βαλβίδα δεν θα απελευθερώνει τον συλλεγμένο αέρα σε πιέσεις κάτω από το σημείο ρύθμισης.
Ε. Πού εγκαθιστάτε τις βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα;
Α. Οι βαλβίδες απελευθέρωσης αέρα και οι βαλβίδες κενού αέρα εγκαθίστανται συνήθως κάθε 800 m σε σωλήνα μήκους για εύκολη απελευθέρωση και έλξη αέρα στο σύστημα.
Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτήν τη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα Val-Matic 15A.3;
A.
- Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα για ορατά προβλήματα ή ζημιές.
- Διατηρήστε τη βαλβίδα καθαρή αφαιρώντας υπολείμματα και ξένα σωματίδια.
- Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα όπως συνιστάται για την αποφυγή σκουριάς.
- Ελέγξτε για διαρροές γύρω από το σώμα της βαλβίδας, τις συνδέσεις και την έξοδο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας ενεργοποιώντας χειροκίνητα την απελευθέρωση αέρα.
- Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε την πίεση λειτουργίας της βαλβίδας εντός του καθορισμένου εύρους.
- Διατηρεί τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων συντήρησης και των επιθεωρήσεων.
- Λάβετε υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία της βαλβίδας.
- Αναπτύξτε ένα σχέδιο απόκρισης έκτακτης ανάγκης για αστοχίες βαλβίδων.
Ε. Τι είδους συνδέσεις έχει αυτή η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα Val-Matic;
A. Διαθέτει συνδέσεις FNPT για εύκολη εγκατάσταση.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μιας βαλβίδας απελευθέρωσης αέρα;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα ρευστού, το μέγεθος εισόδου/εξόδου, το εύρος πίεσης λειτουργίας, την ικανότητα εξαερισμού και την κατασκευή υλικού.