Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HGA260804 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8

SQUARE D HGA260804 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9HAL Μοντέλο: HGA260804Cross Ref: 2GNE8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1,349.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές80
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος3.4 "
Frame Size100Α / ΥΦ
Ύψος6.4 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1450A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή800A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςBC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)9.86
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGA261251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,783.43
SQUARE D HGA261252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150Α / ΥΦ21-2.7 "€6,800.22
SQUARE D HGA260802 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100Α / ΥΦ21-2.7 "€3,321.01
SQUARE D HGA260901 Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,382.32
SQUARE D HGA261001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,321.73
SQUARE D HGA261002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24
SQUARE D HGA261004 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAZ 2GNG7 HGA261004100150Α / ΥΦ21-2.7 "€3,390.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGA260804 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac
€1,349.24 /μονάδα