Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VAL-MATIC 15A.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 3/4 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMA 5LYL1

VAL-MATIC 15A.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 3/4 x 1/2 Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NMA Μοντέλο: 15A.2Cross Ref: 5LYL1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€201.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα απελευθέρωσης αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό πλωτήρα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Ελάχ. Πίεση5 psi
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Πίεση κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3985
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαλβίδα κενού αέρα σχεδιασμένη για την απελευθέρωση του συσσωρευμένου αέρα σε αντλίες πυρκαγιάς, υδροπνευματικά εργαλεία και φίλτρα πίεσης
    • Διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο και εσωτερική επένδυση και πλωτήρες από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή σε πιέσεις έως και 175 PSI
    • Η ανθεκτική σφράγιση διασφαλίζει μια στεγανή λειτουργία θετικής διακοπής
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση NSF 61, 372 και ISO
    • Μέγιστη. Χωρητικότητα εξαερισμού (6 scfm στα 150 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
VAL-MATIC 15A Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1/2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 βαθμοί F175 psi€208.39
VAL-MATIC 15A.3 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 μοίρες φά175 psi€220.53
VAL-MATIC 38 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMC 5LYL3 381"250 βαθμοί F150 psi€625.09
VAL-MATIC 38.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 βαθμοί F150 psi€658.63
VAL-MATIC 48A Air Vac Valve FNPT 2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE7BHM 5WLY3 48A2"250 βαθμοί F150 psi€1,220.57
VAL-MATIC 48A.2 Air Vac Valve FNPT 3 x 1/2 Χυτοσίδηρο | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 βαθμοί F150 psi€1,328.74
VAL-MATIC 48A.3 Air Vac Valve FNPT 4 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 βαθμοί F150 psi€1,605.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 15A.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 3/4 x 1/2 Χυτοσίδηρος
€201.71 /μονάδα