Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FAZ-D1 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 1a 2p 480vac | AF6MBD 19YF24

EATON Συμπληρωματικό προστατευτικό FAZ-D1/2 1a 2p 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MBD Μοντέλο: FAZ-D1/2Cross Ref: 19YF24
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
€76.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές1
Τύπος καμπύληςD
Εκτίμηση τάσης DC96 VDC
Βάθος72.6mm
EAN4015082787684
Μήκος84.7mm
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR5kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)3.51
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
EATON FAZ-B1 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€40.66
EATON FAZ-B2 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€40.66
EATON FAZ-B3 / 1-SP Συμπληρωματικό προστατευτικό 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€40.66
EATON FAZ-C25 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€163.55
EATON FAZ-C32 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€76.01
EATON FAZ-C40 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€250.98
EATON FAZ-C50 / 2 Συμπληρωματικό προστατευτικό 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€304.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Συμπληρωματικό προστατευτικό FAZ-D1/2 1a 2p 480vac
€76.01 /μονάδα