VAL-MATIC 38 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMC 5LYL3

VAL-MATIC 38 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1 x 1/2 Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4NMC Μοντέλο: 38Cross Ref: 5LYL3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€625.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα απελευθέρωσης αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό πλωτήρα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ελάχ. Πίεση5 psi
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Πίεση κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.197
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χωρητικότητα εξαερισμού (55 scfm στα 150 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
VAL-MATIC 15A Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1/2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NLZ 5LYL0 15A1 / 2 "250 βαθμοί F175 psi€208.39
VAL-MATIC 15A.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 3/4 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMA 5LYL1 15A.23 / 4 "250 βαθμοί F175 psi€201.71
VAL-MATIC 15A.3 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMB 5LYL2 15A.31"250 μοίρες φά175 psi€220.53
VAL-MATIC 38.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE4NMD 5LYL4 38.22"250 βαθμοί F150 psi€658.63
VAL-MATIC 48A Air Vac Valve FNPT 2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE7BHM 5WLY3 48A2"250 βαθμοί F150 psi€1,220.57
VAL-MATIC 48A.2 Air Vac Valve FNPT 3 x 1/2 Χυτοσίδηρο | AE7BHN 5WLY4 48A.23"250 βαθμοί F150 psi€1,328.74
VAL-MATIC 48A.3 Air Vac Valve FNPT 4 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE7BHP 5WLY5 48A.34"250 βαθμοί F150 psi€1,605.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 38 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα FNPT 1 x 1/2 Χυτοσίδηρος
€625.09 /μονάδα