Φορέας / περιστροφικό τύμπανο

Φίλτρα

Οι περιστροφείς/φορείς τυμπάνων έχουν σχεδιαστεί για ανύψωση, μεταφορά και κλίση τυμπάνων ή βαρελιών. Απασχολούνται στη μεταποίηση, τη χημική επεξεργασία, τη γεωργία και τη φαρμακευτική βιομηχανία....Διάβασε περισσότερα

VESTIL -

DCR-205 Series Fork Truck Drum Carriers/Rotators, 12V DC Powered

Οι μεταφορείς/περιστροφείς τυμπάνων περονοφόρου της σειράς Vestil DCR-205 χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, την ανύψωση, την περιστροφή και την κλίση βαρέων τυμπάνων χρησιμοποιώντας περονοφόρα. Είναι απαραίτητα σε εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες βαρελιών, όπως αποθήκες, εργοστάσια παραγωγής και κέντρα διανομής. Αυτοί οι μεταφορείς/περιστροφείς περονοφόρου προσφέρουν ένα κλειδί με παξιμάδι για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τυμπάνων. Διαθέτουν σύστημα κλειδώματος αλυσίδας για να εξασφαλίζεται σταθερό κράτημα στα τύμπανα κατά το χειρισμό ή το κράτημα και είναι εξοπλισμένα με αλυσίδα που επιτρέπει την περιστροφή του τυμπάνου από το κάθισμα του χειριστή. Αυτοί οι μεταφορείς τυμπάνων / περιστροφικοί μηχανισμοί περόνης επιτρέπουν στους χειριστές να μεταφέρουν και να περιστρέφουν τα χαλύβδινα τύμπανα χρησιμοποιώντας ένα περονοφόρο όχημα. Διατίθενται σε ανυψωτική ικανότητα 800 και 1200 lb.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Μπλε, Κίτρινο€5,668.40
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Μπλε, Κίτρινο€5,530.90
VESTIL -

Σειρά DCR-205 Fork Truck Drum Carriers/Rotators

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,259.98
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Κίτρινο€1,289.88
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Κίτρινο€3,781.24
VESTIL -

Μεταφορείς τυμπάνων με ανυψωτικό σειράς DCT

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,721.03
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€1,912.72
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "3630 "39 2 / 3 "€3,860.11
VESTIL -

Μεταφορείς/Περιστροφείς ανυψωτικών σειράς DCT με τσέπη 4 κατευθύνσεων

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος τσέπης πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5", 5 1/2"€1,261.24
RFQ
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"€1,673.70
RFQ
VESTIL -

Εγχειρίδιο DCR-110 Series Drum Carriers/Rotators

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADCR-110-55-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι€3,714.10
RFQ
BDCR-110-55ΚίτρινοΑτσάλι€857.54
VESTIL -

Επιλογή μανιβέλας χειρός για ανυψωτικό τυμπάνου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DCT-R-HCAG7QKL€218.08
VALLEY CRAFT -

Περιστροφέας τυμπάνου, 30/55 γαλόνι, διάμετρος 14 ιντσών έως 24 ίντσες, χωρητικότητα 800 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F89156CJ6THB-
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρικά βαρέλια;

Ναι, η Vestil προσφέρει Μεταφορείς τυμπάνων με τροφοδοσία 12 VDC για εργασίες που απαιτούν συχνή ανύψωση και μετακίνηση βαρέων τυμπάνων.

Μπορούν αυτοί οι φορείς τυμπάνων να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένους χώρους;

Ναι, αυτοί οι φορείς τυμπάνων έχουν σχεδιαστεί με συμπαγές αποτύπωμα και είναι ιδανικοί για χρήση σε περιορισμένους χώρους.

Πώς να βελτιώσετε την ασφάλεια χειρισμού τυμπάνων στο χώρο εργασίας;

  • Ελέγξτε το τύμπανο για ζημιά πριν μετακινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα ή το καπάκι έχουν στερεωθεί καλά.
  • Φοράτε κατάλληλα ΜΑΠ για να μείνετε ασφαλείς από επικίνδυνα υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιήστε τύμπανα χειρός διατηρώντας ίσια πλάτη.
  • Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο και ο ανυψωτήρας είναι συνδεδεμένα καλά, εάν έχετε αμφιβολίες, κατεβάστε το τύμπανο ξανά προς τα κάτω.

Πώς μπορώ να επιλέξω τον κατάλληλο περιστροφέα τυμπάνου για τις συγκεκριμένες ανάγκες μου;

Για να επιλέξετε τον σωστό περιστροφέα τυμπάνου, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος και το μέγεθος των τυμπάνων που θα χειριστείτε, η φύση των περιεχομένων, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (κλίση ή ανάμειξη) και απαιτήσεις ασφαλείας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;