VAL-MATIC 100ST Air Vac Valve FNPT 1/2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE7BHH 5WLX9

VAL-MATIC 100ST Air Vac Valve FNPT 1/2 x 1/2 Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BHH Μοντέλο: 100STCross Ref: 5WLX9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€728.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα κενού αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό πλωτήρα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Πίεση5 psi
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Πίεση κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.975
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
VAL-MATIC 101ST Air Vac Valve FNPT 1 x 1 Χυτοσίδηρος | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€842.93
VAL-MATIC 102ST Air Vac Valve FNPT 2 x 2 Χυτοσίδηρος | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"€1,414.14
VAL-MATIC 103STK Air Vac Valve FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος | AE7BHL 5WLY2 103 ΤΕΜ3"3"€2,074.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 100ST Air Vac Valve FNPT 1/2 x 1/2 Χυτοσίδηρος
€728.12 /μονάδα