VAL-MATIC 103STK Air Vac Valve FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος | AE7BHL 5WLY2

VAL-MATIC 103STK Air Vac Valve FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BHL Μοντέλο: 103STKCross Ref: 5WLY2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,074.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα κενού αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό πλωτήρα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Πίεση5 psi
Μέγεθος εξόδου3"
Πίεση κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8481200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
VAL-MATIC 100ST Air Vac Valve FNPT 1/2 x 1/2 Χυτοσίδηρος | AE7BHH 5WLX9 100ST1 / 2 "1 / 2 "€728.12
VAL-MATIC 101ST Air Vac Valve FNPT 1 x 1 Χυτοσίδηρος | AE7BHJ 5WLY0 101ST1"1"€842.93
VAL-MATIC 102ST Air Vac Valve FNPT 2 x 2 Χυτοσίδηρος | AE7BHK 5WLY1 102ST2"2"€1,414.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 103STK Air Vac Valve FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος
€2,074.28 /μονάδα