VAL-MATIC 203C.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και Vac FNPT 3 x 3 χυτοσίδηρο | AE7BHF 5WLX7

VAL-MATIC 203C.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και Vac FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BHF Μοντέλο: 203C.2Cross Ref: 5WLX7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,681.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα απελευθέρωσης αέρα / κενού αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό πλωτήρα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Πίεση20 psi
Μέγεθος εξόδου3"
Πίεση κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.72
Ύψος πλοίου (cm)43.43
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8481803040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Χωρητικότητα εξαερισμού (25 scfm στα 300 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΤιμή
VAL-MATIC 201C.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και Vac FNPT 1 x 1 χυτοσίδηρο | AE4NME 5LYL5 201Γ.21"300 psi1"€853.35
VAL-MATIC 202C.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και Vac FNPT 2 x 2 Χυτοσίδηρος | AE7BHE 5WLX6 202Γ.22"300 psi2"€1,238.70
VAL-MATIC 204C.2 Απελευθέρωση αέρα βαλβίδας και Vac FNPT 4 x 4 Χυτοσίδηρος | AE7BHG 5WLX8 204Γ.24"300 psi4"€3,562.34
VAL-MATIC 801A Απελευθέρωση αέρα βαλβίδας και Vac FNPT 2 x 1 Χυτοσίδηρος | AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 psi1"€2,314.76
VAL-MATIC 802A Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και Vac FNPT 2 x 2 Χυτοσίδηρος | AE7BHR 5WLY7 802A2"150 psi2"€3,246.68
VAL-MATIC 803A Valve Air Release and Vac FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος | AE7BHT 5WLY8 803A3"150 psi3"€4,193.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 203C.2 Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και Vac FNPT 3 x 3 Χυτοσίδηρος
€2,681.52 /μονάδα