Στοιχεία συγκόλλησης

Φίλτρα

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Στοιχεία θέρμανσης δοχείων συγκόλλησης

ΣτυλΜοντέλοWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMP-9Η-€108.99
B9301-2X160€106.00
B9300-2X300€158.24
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Συγκολλητικά στοιχεία θέρμανσης σιδήρου

Τα θερμαντικά στοιχεία τυλιγμένης συμπίεσης Ni-chrome της American Beauty έχουν σχεδιαστεί για τη συγκόλληση ηλεκτρονικών συσκευών, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και βαριές καλωδιώσεις, καθώς και για τη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών συγκόλλησης σε εφαρμογές παραγωγής. Η μονοκόμματη χαλύβδινη κατασκευή του καρουλιού προσφέρει ανώτερη αντοχή και μέγιστη ισχύ εξόδου 250W. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα RoHS και CE διασφαλίζει την ασφάλεια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα θερμαντικών στοιχείων κολλητήρι, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 60, 75, 100, 150, 175, 200 & 250 W.

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΘερμ.WattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9012-60ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ--€67.92
A9012-50ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ--€61.16
B9014-25ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ--€60.48
B9014-30ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ--€55.82
C9273-130ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ--€76.14
D9279-550Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι1010 βαθμοί F550€177.40
E9273-150Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι955 βαθμοί F150€81.43
F9014-20Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι805 βαθμοί F20€57.74
D9275X-250Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι1000 βαθμοί F250€141.51
D9275-200Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι1000 βαθμοί F200€107.66
G9271-60Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι850 βαθμοί F60€65.61
G9271-75Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι930 βαθμοί F75€71.35
H9012-40Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι950 βαθμοί F40€62.66
D9277-300Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι1000 βαθμοί F300€141.51
E9273X-175Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι1025 βαθμοί F175€105.17
E9273-100Στοιχείο θέρμανσης κολλητήρι855 βαθμοί F100€84.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;