WESCO 499243 Die Handler, χωρητικότητα 2000 Lbs, για 30 x 30 Επιτραπέζια | AG7JUP DH-3339-22

WESCO 499243 Die Handler, χωρητικότητα 2000 Lbs, για επιτραπέζια επιφάνεια 30" x 30"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JUP Μοντέλο: 499243Cross Ref: DH-3339-22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,170.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής Die
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης30 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.6
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΕΓΓΥΗΣΗΔιάμετρος τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
WESCO 499244 Die Handler 2000 λίβρες 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Περιστρεφόμενος5ΖΖΧ45"48 "30 "2000 λίβρες€8,418.20
WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22 49924548 "6"(4) Περιστρεφόμενος2ACD86"52 "30 "3000 λίβρες€16,101.66
WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος5ΖΖΧ58"55 "32 "4000 λίβρες€18,818.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 499243 Die Handler, χωρητικότητα 2000 Lbs, για επιτραπέζια επιφάνεια 30" x 30"
€7,170.22 /μονάδα