WESCO Χειριστές Die


Φίλτρα
Υλικό τροχίσκου: Ατσάλι , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό πλάτος: 30 " , Πλάτος πλατφόρμας: 30 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΕΓΓΥΗΣΗΔιάμετρος τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
499243
30 "----48 "30 "2000 λίβρες€7,170.22
B
499244
48 "5"(4) Περιστρεφόμενος5ΖΖΧ45"48 "30 "2000 λίβρες€8,418.20
B
499245
48 "6"(4) Περιστρεφόμενος2ACD86"52 "30 "3000 λίβρες€16,101.66
B
499246
60 "8"(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος5ΖΖΧ58"55 "32 "4000 λίβρες€18,818.76

Χειριστές Die

Οι χειριστές Wesco die διαχωρίζουν και μεταφέρουν βαρέως τύπου πρέσες για συντήρηση και συντήρηση. Αυτοί οι χειριστές καλουπιού διαθέτουν ρυθμιζόμενους, σφιγκτήρες βαρέως τύπου που έχουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα για γρήγορο διαχωρισμό καλουπιού, κλειδαριές δαπέδου για την αποτροπή ολίσθησης και σωλήνες οδηγού τηλεσκοπικής ακρίβειας για εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας καθ 'όλη τη διαδικασία διαχωρισμού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα χειριστών μήτρας, διαθέσιμες στις επιλογές 2000, 3000 & 4000 lb Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;