VESTIL Σειρά LM Lift Master Booms, Telescoping


Φίλτρα
Στυλ μπουμ: Τηλεσκοπικό , Τύπος μπούμας: Ανυψώστε το Master Boom , Εκτεταμένο ύψος γάντζου: 28 11 / 32 " , Χρώμα επέκτασης: Κίτρινο , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Σημείο γάντζου: 144 " , Min. Σημείο γάντζου: 36 " , Αριθμός αγκιστριών: 2 , Συνολικό εκτεταμένο ύψος: 48 1 / 2 " , Μήκος συγκράτησης: 36 " , Ανασυρόμενο ύψος γάντζου: 12 13 / 16 " , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΜέγιστη. ΜήκοςΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 108"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 120"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 132"Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LM-1T-4-36
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,189.88
RFQ
B
LM-1T-6-30
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,212.37
RFQ
C
LM-1T-6-36
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,296.75
RFQ
D
LM-1T-3-24
25.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,015.29
RFQ
E
LM-1T-4-11
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,980.85
RFQ
F
LM-1T-6-24
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,143.61
RFQ
G
LM-1T-4-24
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,051.11
RFQ
H
LM-1T-4-30
25.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,420.85
RFQ
I
LM-1T-6-11
25.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,093.38
RFQ
J
LM-1T-8-24
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€5,145.86
RFQ
K
LM-1T-8-36
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€5,452.15
RFQ
L
LM-1T-8-30
26.56 "8000 lbs.2.25 "149.13 "103500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.€5,299.08
RFQ
M
LM-F15-4-24
33 "4000 lbs.2.5 "147 "42500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,375.29
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;