VESTIL LM-1T-8-36 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 8000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 36 ιντσών

Στοιχείο: AG7VRV Μοντέλο: LM-1T-8-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,452.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπικό Forklift Boom
Στυλ μπουμΤηλεσκοπικό
Τύπος μπούμαςΑνυψώστε το Master Boom
Χωρητικότητα8000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.25 "
Βάθος40.12 "
Εκτεταμένη Μήκος149 1 / 8 "
Χρώμα επέκτασηςΚίτρινο
Κέντρο τσέπης πιρουνιού36 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.25 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος26.56 "
Μήκος84.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point144 "
Μέγιστη. Μήκος149.13 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point36 "
Ελάχ. Μήκος84.63 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής10
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 108"3500 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 120"3000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 132"2600 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 144"2200 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"8000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"6650 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"6000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 72"5300 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 84"4650 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 96"4000 lbs.
Πλάτος44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 308.7
Ύψος πλοίου (cm)67.47
Μήκος πλοίου (cm)214.95
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΜέγιστη. ΜήκοςΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 108"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 120"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 132"Τιμή
VESTIL LM-1T-3-24 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 3000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 24 ιντσών | AG7VRH LM-1T-3-2425.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,015.29
RFQ
VESTIL LM-1T-4-11 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 11 ιντσών | AG7VRJ LM-1T-4-1125.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,980.85
RFQ
VESTIL LM-1T-4-24 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 24 ιντσών | AG7VRK LM-1T-4-2425.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,051.11
RFQ
VESTIL LM-1T-4-30 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 30 ιντσών | AG7VRL LM-1T-4-3025.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,420.85
RFQ
VESTIL LM-1T-4-36 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 4000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 36 ιντσών | AG7VRM LM-1T-4-3625.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,189.88
RFQ
VESTIL LM-1T-6-11 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 11 ιντσών | AG7VRN LM-1T-6-1125.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,093.38
RFQ
VESTIL LM-1T-6-24 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 6000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 24 ιντσών | AG7VRP LM-1T-6-2425.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,143.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-1T-8-36 Telescoping Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο 8000 Lb. Χωρητικότητα, Πιρούνια πλάτους 36 ιντσών
€5,452.15 /μονάδα