MARATHON MOTORS 056B17D11037 1/3 HP κινητήρας γενικής χρήσης, πυκνωτής εκκίνησης/λειτουργίας, 1725 πινακίδα σ.α.λ. | CD2MJU 54JH58

MARATHON MOTORS 056B17D11037 1/3 HP Γενικός κινητήρας, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2MJU Μοντέλο: 056B17D11037Cross Ref: 54JH58

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑποτελεσματική Premium
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.8/1.9
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση72.4%
Συνολικό μήκος11 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.315

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/6 Hp | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537ΧΣπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172548.5%€247.45
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Γενικός σκοπός Μοτέρ Διαχωριστής φάσης Dripproof 1/4 Hp | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Σπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαΚανένας-172557.5%€250.12
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση Dripproof 1/4 Hp | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686ΧΣπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172552.5%€214.82
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T General Purpose Motor Capacitor-start / capacitor-run Dripproof 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TΠυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑρχικό56HZΚλειδωμένοAUTO-172572%€886.27
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2LXK 110097.00 056Β34ϋ2029--56--Άκαμπτος--€457.08
MARATHON MOTORS Μονοφασικός κινητήρας 5KH33FN6 H239 | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€123.69
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2NNG G915A 056Β34ϋ11019εκκίνηση πυκνωτή-56Κλειδωμένο--345059.50%€407.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11037 1/3 HP Γενικός κινητήρας, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM
€403.74 /μονάδα