MARATHON MOTORS Κινητήρες γενικής χρήσης, μονοφασικοί, στεγανοί, άκαμπτη βάση


Φίλτρα
Συνέλευση: ΜΟΝΟ F1 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: DP , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση μετατροπέα: Οχι , kW: 0.75 , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός NEMA: ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Ομάδα RPM: 1701-1800 , Εγγύηση: 1 χρόνια
ΣτυλΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
056Β11ϋ15505
--56-----€1,004.00
B
5KH33FN6
--48--WB--€89.99
C
056Β34ϋ2029
--56--Άκαμπτος--€540.84
D
056Β17ϋ11037
Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑποτελεσματική Premium56ΚλειδωμένοΧειροκίνητο-172572.4%€479.10
D
056Β17ϋ11030
Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑποτελεσματική Premium56ΚλειδωμένοΧειροκίνητο-172576.2%€532.70
E
5KCR49WN0270T
Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑρχικό56HZΚλειδωμένοAUTO-172572%€879.07
D
056B17DRR70022A1
Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑποτελεσματική Premium56HΚλειδωμένοΧειροκίνητο-172581.5%€814.49
D
056B17DRR70004A1
Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑποτελεσματική Premium56ΚλειδωμένοΧειροκίνητο-172582.6%€707.56
F
056Β34ϋ11019
εκκίνηση πυκνωτή-56Κλειδωμένο--345059.50%€482.19
G
5KH39QN9538
Σπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαΚανένας-172557.5%€284.93
H
5KH39QN9686Χ
Σπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172552.5%€262.29
I
5KH39QN9537Χ
Σπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172548.5%€282.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;