MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T General Purpose Motor Capacitor-start / capacitor-run Dripproof 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση/πυκνωτής Dripproof 2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NBU Μοντέλο: 5KCR49WN0270TCross Ref: 19YU41 / CG381

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€879.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56HZ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο22.0 / 10.9-11.0
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας12 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση72%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14 5 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)38.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/6 Hp | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537ΧΣπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172548.5%€282.00
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Γενικός σκοπός Μοτέρ Διαχωριστής φάσης Dripproof 1/4 Hp | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Σπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαΝ/Α-172557.5%€284.93
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση Dripproof 1/4 Hp | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686ΧΣπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172552.5%€262.29
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2LXK 110097.00 056Β34ϋ2029--56--Άκαμπτος--€540.84
MARATHON MOTORS Μονοφασικός κινητήρας 5KH33FN6 H239 | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€89.99
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2NNG G915A 056Β34ϋ11019εκκίνηση πυκνωτή-56Κλειδωμένο--345059.50%€482.19
MARATHON MOTORS 056B11D15505 C1263A Μονοφασικός κινητήρας | AJ2NTH C1263A 056Β11ϋ15505--56-----€1,004.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση/πυκνωτής Dripproof 2hp
€879.07 /μονάδα