MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP Γενικός κινητήρας, Πυκνωτής-Έναρξη / εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM | CD2MJX 54JH61

MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP Γενικός κινητήρας, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2MJX Μοντέλο: 056B17D11030Cross Ref: 54JH61

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€532.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑποτελεσματική Premium
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.6/2.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9 9 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση76.2%
Συνολικό μήκος11.5 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)20.47
Μήκος πλοίου (cm)31.6
Πλάτος πλοίου (cm)23.19
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase Dripproof 1/6 Hp | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537ΧΣπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172548.5%€282.00
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Γενικός σκοπός Μοτέρ Διαχωριστής φάσης Dripproof 1/4 Hp | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Σπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαΚανένας-172557.5%€284.93
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Κινητήρας Γενικής Χρήσης Διαχωριστική φάση Dripproof 1/4 Hp | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686ΧΣπλιτ-ΦάσηΑρχικό48ΔιαμέρισμαAUTO-172552.5%€262.29
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T General Purpose Motor Capacitor-start / capacitor-run Dripproof 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TΠυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑρχικό56HZΚλειδωμένοAUTO-172572%€879.07
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2LXK 110097.00 056Β34ϋ2029--56--Άκαμπτος--€540.84
MARATHON MOTORS Μονοφασικός κινητήρας 5KH33FN6 H239 | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€89.99
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2NNG G915A 056Β34ϋ11019εκκίνηση πυκνωτή-56Κλειδωμένο--345059.50%€482.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP Γενικός κινητήρας, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM
€532.70 /μονάδα