DESTACO Σειρά 205 Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης, U Bar


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2.41 " , Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: U-μπαρ , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 90 μοίρες , Διάμετρος: 0.170 " , Λαβή: Οριζόντια , Άνοιγμα λαβής: 80 μοίρες , Συνολικό μήκος: 2.710 " , Εναλλαγή Lock Plus: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜήκος βραχίονα σφιγκτήραHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΧαρακτηριστικάΧωρητικότηταΥλικόΒάση στήριξηςσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
205-ub
-0.73 "0.44 "-60 λίβρεςΑτσάλιΕτερόφυλη0.84 "€24.74
B
205-UR
-0.74 "0.32 "-60 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα, δεξιά0.67 "€34.82
C
205-UL
-0.74 "0.32 "-60 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα, Αριστερά0.67 "€33.77
D
205-USS
8-320.76 "0.29 "Οριζόντια λαβή Hold Down, SS75 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζα0.670 "€31.37
E
205-U
M40.74 "0.32 "Οριζόντια λαβή προς τα κάτω60 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζα0.670 "€12.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;