Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UL έχει στιβαρή κατασκευή για να προσφέρει ανθεκτικότητα. Συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που τοποθετείται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Περιλαμβάνει εξαρτήματα επεξεργασμένα με ακρίβεια με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης προσφέρει υψηλή ικανότητα σύσφιξης για μείωση των απαραίτητων εξαρτημάτων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UL επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει μια ενέργεια χωρίς να ανησυχεί για τη συχνή κίνηση του τεμαχίου εργασίας. Συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco χρησιμοποιείται σε εφαρμογές λείανσης, συγκόλλησης, συναρμολόγησης, μηχανικής κατεργασίας και κατασκευής μετάλλων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Έρχεται ενσωματωμένο με βραχίονα σύσφιξης υψηλής αντοχής, σφυρήλατο κράμα χάλυβα για αυξημένη αντοχή και χειρισμό μέγιστου φορτίου 60 λίβρες. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UL ενσωματώνει ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με μικρή προσπάθεια κλειδώματος ή ξεκλειδώματος. Δεδομένου ότι αυτή η δύναμη κατευθύνεται κατά μήκος των συνδέσμων, το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα της εναλλαγής δεν απαιτεί καμία δύναμη.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UL προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως λείανση, συγκόλληση, συναρμολόγηση, μηχανική κατεργασία και κατασκευή μετάλλων, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UL χρησιμοποιείται για ελαφριά σύσφιξη σε περιορισμένους χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση και ανοιχτό βραχίονα σφιγκτήρα U για να αποτρέπει την ολίσθηση του άξονα από το άκρο.
- Περιλαμβάνει εργονομική λαβή λαβής που εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205208-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου διαθέτουν ράβδους με σπείρωμα με λαστιχένια πώματα που τοποθετούν τον οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 205-UL για τη στερέωση του υλικού στις επιφάνειες εργασίας. Αυτοί οι άξονες μπορούν να ρυθμιστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους.
Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων σας και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UL συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 205-UL έχει μια βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν οριζόντιο σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Πώς λειτουργεί ένας οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και συμπιέζει ή τεντώνει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να κρατήσει το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.