Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB είναι ιδανικός για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο εργασίας. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έχει έναν άξονα νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει/γλιστρήσει. Επιπλέον, έρχεται ενσωματωμένο με μια ράβδο σχήματος U για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτό διευκολύνει τον χειριστή στη ρύθμιση του σφιγκτήρα εναλλαγής ανάλογα με το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, εξασφαλίζοντας δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει μια ευθεία βάση για εύκολη τοποθέτηση και μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 60 λίβρες Παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής έως και 90 & 80 μοίρες, αντίστοιχα.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία ξύλου, έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων, εργασίες συγκόλλησης και συναρμολόγησης σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και μεγάλο διάκενο λαβής για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου.
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει λαβή για πρόσθετη άνεση και μειωμένη κόπωση σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB είναι εξοπλισμένος με ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου για την αποφυγή ολίσθησης των τεμαχίων εργασίας.
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι ικανός να συγκρατεί φορτία έως και 60 λίβρες.
- Παρέχει άνοιγμα της ράβδου & της λαβής έως και 90 & 80 μοίρες, αντίστοιχα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205208-M: Αυτό το συγκρότημα ατράκτου σφιγκτήρα εναλλαγής ή ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη είναι μια ράβδος με σπείρωμα με ελαστικό πώμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών στις επιφάνειες εργασίας. Βοηθά στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικότητας και απόδοσης κατά τις εργασίες συγκόλλησης, διάτρησης και φρεζαρίσματος. Όταν το ελαστικό πώμα αρχίζει να φθείρεται, αυτός ο άξονας εξαλείφει τον κίνδυνο παραμόρφωσης και λειτουργεί ως μονάδα αντικατάστασης για τους σφιγκτήρες εναλλαγής για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και να τους προστατεύει από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη. Ο άξονας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 βαθμούς έως 100 βαθμούς Κελσίου.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-UB διαθέτει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας και είναι ιδανικοί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν οριζόντιο σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).