Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης χρησιμοποιήστε μια λαβή (προσανατολισμένη οριζόντια ή παράλληλα με τη βάση στη θέση κλειδώματος) για να σπρώξετε τον βραχίονα σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση σε εργασίες επεξεργασίας ξύλου, μεταλλουργίας και κατασκευής. Σειρά Destaco 205 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι οι μικρότεροι από τους οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco και είναι ιδανικοί για λειτουργία / εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους. Ο σφιγκτήρας Destaco 205-USS είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο σύσφιξης U για ευέλικτη ρύθμιση του συγκροτήματος ατράκτου σύμφωνα με τα τεμάχια εργασίας διαφόρων μεγεθών για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Έρχεται με εξάγωνη κεφαλή άτρακτο από ανοξείδωτο χάλυβα για να αποτρέπει τη χαλάρωση των τεμαχίων εργασίας και να τα διατηρεί ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα. Διαθέτει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 75 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή. μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 60 lb. συμπαγής ράβδος σύσφιξης για τοποθέτηση ατράκτου σε σταθερή θέση.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-USS χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης, ελέγχου εξαρτημάτων, επεξεργασίας ξύλου και σύσφιξης ελαφρού τύπου σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες κλεισίματος σε εξαρτήματα, όπως καπάκια, πόρτες θαλάμων, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-USS είναι εξοπλισμένος με ράβδο U για ευέλικτη ρύθμιση της θέσης του προσαρτημένου άξονα.
- Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ο μικρότερος από τους οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco με σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για μείωση της απαίτησης χώρου για εγκατάσταση / λειτουργία.
- Διαθέτει στυλ τοποθέτησης βάσης με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 75 λίβρες.
- Διαθέτει εύκολη στο κράτημα λαβή που ανοίγει έως και 80 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 90 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας παρέχεται με ρυθμιζόμενο άξονα και ροδέλα με φλάντζα για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 0.29 ίντσες και μήκος 0.76 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies παρέχει αυτούς τους άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαγωνική κεφαλή για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας όταν συνδέονται στη ράβδο σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 205-USS.
- Destaco 105906: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα βοηθούν στο σφίξιμο του προσαρτημένου άξονα σε σταθερή θέση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-USS συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-USS έχει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του με φλάντζα για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 205-USS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή (205-U) για δομική αντοχή και μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 60 λίβρες. Η Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με συμπαγή ράβδο σύσφιξης (205-ΣΣΣ) για σταθερή τοποθέτηση του προσαρτημένου άξονα.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή/μοχλό για να πιέσουν έναν άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψουν τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα, που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως τη θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και την αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης, όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.