Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτει μια λαβή που είναι προσανατολισμένη οριζόντια ή παράλληλα με τη βάση στη θέση κλειδώματος. Αυτή η λαβή μπορεί να μετακινηθεί για να πιέσει τον βραχίονα σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας για ασφαλή σύσφιξη. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση σε εφαρμογές ξυλουργικής, μεταλλουργίας και κατασκευής. Σειρά Destaco 205 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι οι μικρότεροι από τους οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco για ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Ο σφιγκτήρας Destaco 205-SSS είναι εξοπλισμένος με μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για την τοποθέτηση ενός άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής σε σταθερή θέση, ώστε να αποτρέπεται η χαλάρωση των τεμαχίων εργασίας και να διατηρούνται ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έχει ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα. Διαθέτει βάση με φλάντζα για τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 75 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή. μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 60 lb. Μπάρα σύσφιξης U για ευέλικτη ρύθμιση του συγκροτήματος ατράκτου.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SSS είναι κατάλληλος για συναρμολόγηση, έλεγχο εξαρτημάτων, ξυλουργικές και ελαφριές εφαρμογές σύσφιξης στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών κλεισίματος σε εξαρτήματα, όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SSS είναι εξοπλισμένος με μια συμπαγή ράβδο για σταθερή τοποθέτηση του προσαρτημένου άξονα.
- Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 75 λίβρες.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Ο σφιγκτήρας παρέχεται με ρυθμιζόμενο άξονα για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 0.35 ίντσες και μήκος 0.89 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies παρέχει αυτούς τους άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας όταν είναι προσαρτημένοι στη ράβδο σύσφιξης του σφιγκτήρα Destaco 205-SSS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SSS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση με φλάντζα του σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 205-SSS έχει οπές στερέωσης με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 205-SSS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή (205-S) που παρέχει δομική αντοχή και προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 60 λίβρες. Η Destaco παρέχει επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με ράβδο σύσφιξης U (205-USS) για ευέλικτη ρύθμιση της θέσης του προσαρτημένου άξονα.
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας οριζόντιας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή/μοχλό για να πιέσουν έναν άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και να αποτρέψουν τη μετακίνησή του στη μέση της λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα, που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως τη θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και την αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης, όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογημένοι με φορτίο για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης. Προσφέρουν ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.