Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SL είναι κατάλληλος για συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου. Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης συγκράτησης είναι ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν επανειλημμένη εργασία στο ίδιο τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μια ρυθμιζόμενη άτρακτο νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει/γλιστρήσει. Διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα & ψευδάργυρο φινίρισμα για εξασφάλιση αντοχής και αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές μηχανικής κατεργασίας και συγκόλλησης. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 205 διατίθενται επίσης σε παραλλαγές γραμμής U με ευθεία βάση Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SL έχει σχεδιαστεί για εργασίες συναρμολόγησης, έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων, εργασίες επεξεργασίας ξύλου και τροφίμων και συσκευασίας σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SL διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ που ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για την εγκατάσταση και τη χρήση του σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει βραχίονα σύσφιξης συμπαγούς στυλ με ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου που διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει/ολισθήσει.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα και φινίρισμα με επίστρωση ψευδαργύρου για εξασφάλιση αντοχής και αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Έρχεται με πλαστική λαβή για ελαχιστοποίηση της κούρασης του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco έχει βάση με φλάντζα με ένα μόνο ζεύγος οπών στερέωσης για την ασφαλή εγκατάσταση σε οριζόντιες επιφάνειες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 205208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 205-SL.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 205-SL έχει βάση με φλάντζα με ένα μόνο ζεύγος οπών στερέωσης για την ασφαλή εγκατάσταση σε οριζόντιες επιφάνειες. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας απλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι σχεδιασμένοι για να κρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας, ιδανικοί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων και η ξυλουργική.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχίονα σύσφιξης τύπου συμπαγούς ράβδου διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνες ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα χαμηλού προφίλ οριζόντιους σφιγκτήρες σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές στους σφιγκτήρες Destaco δηλώνουν απλώς μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό γίνεται για να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο / χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού πρέπει να την πιάσει. Το χρώμα του δεν έχει καμία επιπλέον σημασία στη λειτουργία του σφιγκτήρα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή βάσης με φλάντζα, το Destaco προσφέρει επίσης ευθεία βάση (Destaco 205-UB & Destaco 205-SB) οριζόντιους σφιγκτήρες.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.