Αεραγωγοί

Φίλτρα

HONEYWELL -

Υδρονικοί αεραγωγοί

ΣτυλΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)σύνδεσηΚατασκευήΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEA122A1002-1/8 "(Μ) NPT-Θερμοπλαστικός90 psi230 F5.25 "€53.09
BPV075S / U-Ιδανικό ιδρώτα 3/4 "ΕκμαγείοΧαλκί125 psi240 F7.375 "€227.33
BPV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTΕκμαγείοΧαλκί125 psi240 F9 11 / 16 "€435.88
CEA79A10041/23/4 "(Μ) NPTΟρείχαλκο κέλυφοςΟρείχαλκο κέλυφος150 psi250 F5"€108.33
WATTS -

Διαχωριστές αέρα

ΣτυλΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AASM1 2-2"Γυναίκα με σπείρωμα275 βαθμοί F-2"Γυναίκα με σπείρωμα€183.27
RFQ
BASM1 (W/PRESS) 1-1"Τύπος275 βαθμοί F-1"Τύπος€96.58
CASM1 2 1/2Γυναίκα με σπείρωμα2 1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα275 ° FΓυναίκα με σπείρωμα2-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€311.62
RFQ
CASM1 3Γυναίκα με σπείρωμα3"Γυναίκα με σπείρωμα275 ° FΓυναίκα με σπείρωμα3"Γυναίκα με σπείρωμα€449.30
RFQ
DASM1 (W/PRESS) 1 1/4Τύπος1 1 / 4 "Τύπος275 ° FΤύπος1-1 / 4 "Τύπος€137.68
BELL & GOSSETT -

Υδρονικοί αεραγωγοί

ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηΚατασκευήΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A783/4 "(Μ) NPTShell Cast Brass, Base Cast Brass, Float ανοξείδωτο ατσάλι, Seat Brass, Pin inox150 psi€354.80
B793/4 "(M) NPT ή 1/2" (F) NPTΣφράγιση από ορείχαλκο Shell, σφυρηλάτηση από ορείχαλκο βάσης, ανοξείδωτο χάλυβα πλωτήρα, ορείχαλκο καθίσματος, καρφίτσα75 psi€214.28
BELL & GOSSETT -

Αεραγωγοί ατμού

ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηΚατασκευήΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A431/4 "(M) NPT ευθείαΚατακόρυφα εξαρτήματα σωληνώσεων για χρήση σε Convectors, μη ρυθμιζόμενα10 psi€82.57
B401/8 "(M) NPT υπό γωνίαΟριζόντια εξαρτήματα σωληνώσεων για χρήση σε θερμαντικά σώματα από χυτοσίδηρο, μη ρυθμιζόμενα6 psig (πτώση πίεσης μακριά)€60.60
C1A1/8 "(M) NPT υπό γωνίαΟριζόντια εξαρτήματα σωληνώσεων για χρήση σε θερμαντικά σώματα από χυτοσίδηρο, 6 ρυθμίσεις θύρας που επιτρέπουν τον αναλογικό εξαερισμό από καλοριφέρ σε μεγάλα συστήματα θέρμανσης, ρυθμιζόμενο10 psi€106.27
A411/8 "(M) NPT ευθείαΚατακόρυφα εξαρτήματα σωληνώσεων για χρήση σε Convectors, μη ρυθμιζόμενα10 psi€75.57
ΣτυλΜοντέλοΕίσοδοςOutletΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1 AS-M1 Τ1 "NPT1"€39.02
A11/4 AS-M1 Τ1-1 / 4 "NPT1.25 "€35.87
WATTS -

Ευθύγραμμοι αεραγωγοί ατμού

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASVS-21 / 4 "€44.84
ASVS-11 / 8 "€36.71
BSVS-33 / 4 "€45.63
WATTS -

Γωνιακός αεραγωγός ατμού

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση ατμούΑρ. ΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASVA1 PsiSVA€40.59
BSV 1 / 86 PsiSV€32.89
TACO -

Αυτόματο διαχωριστικό 150 Psi Αυτόματο

ΣτυλΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)σύνδεσησυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A49-100C-2-1 "ιδρώτας6.75 "€184.52
A49-125C-2-1-1 / 4 "ιδρώτας7.562 "€288.24
B49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€197.47
C49-150C-1-1-1 / 2 "ιδρώτας7.562 "€381.26
A49-100Τ-211 "(F) NPT6.75 "€207.40
D49-150Τ-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€381.26
E49-125Τ-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€286.69
F49-075Τ-23/4-5.94 "€197.49
WATTS -

Σειρά AS, Air Seperator Iron

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουOutletΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAS-M1- 1-1 / 44"1.25 "1-1 / 4 "1.25 "1-1 / 4 "€21.68
BAS-M1- 14"1"1"1"1"€21.13
CAS-M1- 1-1 / 25.437 "1.5 "1-1 / 2 "1.5 "1-1 / 2 "€84.62
WATTS -

Αυτόματος ορείχαλκος βαλβίδας εξαερισμού

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€40.70
BFV-4M1- 13.5 "1"1"569014 "€49.35
CFV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€46.20
WATTS -

Αυτόματος εξαερισμός ορείχαλκου ζεστού νερού

ΣτυλΜοντέλοΕίσοδοςΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€9.12
BHAV- 1/81 / 8 "1 / 8 "€8.99
HONEYWELL -

Αεραγωγοί

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFV180A€26.67
BFV180€27.90
BELL & GOSSETT -

Inline Air Separator Χυτοσίδηρο 3 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1AS-3AE8PFN€254.87
WATTS -

Εξαερισμός, είσοδος 1/8 ίντσας, 150 Psi Max. Πίεση

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DUOVENT-NPT 1/8BT3JTB€30.16
BELL & GOSSETT -

Ενισχυμένο διαχωριστικό αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EASB-1S JRAD8DJB€292.23
BELL & GOSSETT -

Ενισχυμένο διαχωριστικό αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EASB-1-1/4S JRAD8DJC€473.45
BELL & GOSSETT -

Βελτιωμένος διαχωριστής αέρα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EAS-1ΑΕ2ΝΒΚ€584.21
BELL & GOSSETT -

Inline Air Separator Χυτοσίδηρο 2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1AS-2AE8PFL€92.61
GRUVLOK -

Γαλβανισμένος-15 3/4 Αεραγωγός

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0386012017BT9CQV€2,182.78
δείτε Λεπτομέρειες
GRUVLOK -

Γαλβανισμένος-15 1 Αεραγωγός

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0386012025BT9CRF€2,182.78
δείτε Λεπτομέρειες
DAYTON -

Ολοκληρωμένος αεραγωγός

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PP6012GCH9PEJ€28.11
δείτε Λεπτομέρειες

Αεραγωγοί

Οι αεραγωγοί εγκαθίστανται μέσα σε έναν τοίχο για να παρέχουν ομαλή ροή αέρα από και προς τα συστήματα HVAC. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα εργαλεία εξαερισμού από μάρκες όπως Honeywell, Bell & Gossett, στουπί και Vulcan Hart. Διαθέτουν ορείχαλκο / μπρούντζο / ανοξείδωτο ατσάλι / θερμοπλαστική κατασκευή για δομική ακαμψία και εξαιρετική αντοχή στην κόπωση. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πατενταρισμένο σχεδιασμό δακτυλίου PALL για την εξάλειψη του ερεθιστικού θορύβου και των βλαβερών επιπτώσεων που προκαλούνται από ανεπιθύμητο αέρα του συστήματος. και είναι σε θέση να αντέχουν θερμοκρασίες και πιέσεις έως 240 βαθμούς F και 150 psi, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αεραγωγών, που διατίθενται σε αυτόματες και αυτόματες παραλλαγές float Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;