Φορητοί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές

Φίλτρα

DEWALT -

Φορητοί αεροσυμπιεστές

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€947.65
BD55146Παγκόσμιος15 "33.5 "23 "4.5 gal.€870.37
CD55168Παγκόσμιος44.75 "24.5 "22 "15 gal.€978.86
OASIS -

Συμπιεστής XD Series

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕίδοςΤύπος κινητήραΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AXDT10-3000-2490Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς24 VDC€3,874.12
RFQ
AXDT10-4000-2490Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς24 VDC€4,007.75
RFQ
BXD4000-2490Συμπιεστής με βάση το όχημα, συνεχής λειτουργίαΠινέλο DC24 VDC€3,249.55
CXD4000-12180Συμπιεστής με βάση το όχημα, συνεχής λειτουργίαΠινέλο DC12 VDC€3,228.67
AXDT10-4000-12180Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς12 VDC€3,874.12
RFQ
AXDT10-3000-12180Συμπιεστής με βάση το όχημαΤραύμα σειράς12 VDC€3,740.48
RFQ
SPEEDAIRE -

Φορητοί ηλεκτρικοί αεροσυμπιεστές βαρελιού

Οι αεροσυμπιεστές Speedaire παρέχουν πεπιεσμένο αέρα για την τροφοδοσία πνευματικών εργαλείων και τον έλεγχο των πιστολιών ψεκασμού. Συνδέονται εύκολα με έναν εύκαμπτο σωλήνα σε ακροφύσια φουσκωτή ή συμπαγή εργαλεία αέρα, όπως καρφωτικό φινιρίσματος ή κρουστικό κλειδί. Αυτές οι μονάδες αεροσυμπιεστή μπορούν να τοποθετηθούν άνετα σε σταθερό έδαφος ή δάπεδο. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεροσυμπιεστές, που διατίθενται σε επιλογές ισχύος 1.7, 2 και 3 HP.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΤάσηΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€920.27
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,369.94
C4 TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiΕπαγωγή31 "33 "€1,210.18
E2mlw420 gal.15.02.0115 VAC200 psiΕπαγωγή41 13 / 32 "19 5 / 16 "€874.03
SPEEDAIRE -

Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού

Οι αντλίες ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή Speedaire είναι ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση αέρα υψηλής πίεσης για πλήρωση κυλίνδρων αερίου και πνευματικών συστημάτων ελέγχου HVAC. Αυτοί οι φορητοί αεροσυμπιεστές διαθέτουν εξαιρετικά αξιόπιστη κατασκευή από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας 100% και έναν επαγωγικό κινητήρα που μπορεί να παρέχει έως και 3450 σ.α.λ. Για εφαρμογές ελαφρού και βαρέως τύπου, οι συμπιεστές Speedaire προσφέρονται σε παραλλαγές δεξαμενών hot-dog και twin-stack, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αεροσυμπιεστών λιπαντικών που διατίθενται σε διαμορφώσεις 15 και 15.7 / 7.8 αμπέρ σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2mlw54 gal.15.02.0Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37
B11X3554 gal.15.01.3Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Φορητός συνδυασμός ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή με αξεσουάρ135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95
PORTER CABLE -

Φορητό κιτ Compressor / Nailer Combo Kit

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€379.51
BPCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€531.21
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΑΜ1-ΠΕ15-08Μ€1,797.41
RFQ
AΑΜ1-ΠΕ02-08Μ€1,923.41
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΑΜ1-ΠΕ15-20Μ€2,154.41
RFQ
AΑΜ1-ΠΕ02-20Μ€2,267.05
RFQ
PORTER CABLE -

Αεροσυμπιεστής, 0.8 HP, 120V, 150 psi

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C2002AB3RXN€303.79
PORTER CABLE -

Φορητός αεροσυμπιεστής, 0.8 HP, 120 VAC, χωρητικότητα 6 γαλλονιών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C2002-WKCD3VFG€358.48
THOMAS PUMPS -

Αεροσυμπιεστής, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
T-617 HDNAE7LCL€998.05
PHOENIX -

Αεροσυμπιεστής 0.75 Hp 12vdc 120 Psi

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC12V3AD2XAV€691.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;