SPEEDAIRE Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού


Φίλτρα
Τάση εισόδου: 120 VAC, 240 VAC , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: Επαγωγή , Τάση: 115 VAC , Βάρος: 148 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2mlw5
4 gal.15.02.0Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37
B
11X355
4 gal.15.01.3Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
C
7DW87
20 gal.15.7/7.82.00Φορητός συνδυασμός ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή με αξεσουάρ135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95

Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού

Οι αντλίες ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή Speedaire είναι ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση αέρα υψηλής πίεσης για πλήρωση κυλίνδρων αερίου και πνευματικών συστημάτων ελέγχου HVAC. Αυτοί οι φορητοί αεροσυμπιεστές διαθέτουν εξαιρετικά αξιόπιστη κατασκευή από χυτοσίδηρο / αλουμίνιο για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας 100% και έναν επαγωγικό κινητήρα που μπορεί να παρέχει έως και 3450 σ.α.λ. Για εφαρμογές ελαφρού και βαρέως τύπου, οι συμπιεστές Speedaire προσφέρονται σε παραλλαγές δεξαμενών hot-dog και twin-stack, αντίστοιχα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αεροσυμπιεστών λιπαντικών που διατίθενται σε διαμορφώσεις 15 και 15.7 / 7.8 αμπέρ σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;