SPEEDAIRE 7DW87 Φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Combo | AJ2JZA

SPEEDAIRE 7DW87 φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Combo

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JZA Μοντέλο: 7DW87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,904.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός συνδυασμός ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή με αξεσουάρ
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας5,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια82.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI5.50
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση5.50
Πλήρες φορτίο15.7/7.8
HP2.00
Τάση Εισόδου120 VAC, 240 VAC
Τύπος λίπανσηςΛάδι λιπαντικού
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
συνολικό ύψος31 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Μέγεθος δεξαμενής20 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Βάρος148 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.0302
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 11X355 Αεροσυμπιεστής 1.3 Hp 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
SPEEDAIRE 2MLW5 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2mlw54 gal.15.02.0Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 7DW87 φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Combo
€1,904.95 /μονάδα