SPEEDAIRE 2MLW5 Αεροσυμπιεστής 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU

SPEEDAIRE 2MLW5 Air Compressor 2.0 Hp 115v 175 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TAU Μοντέλο: 2MLW5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€975.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Μέσος όρος Διάρκεια αντλίας5,000 hr.
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
dBA @ 3 πόδια79.0
Δωρεάν Air CFM @ 90 PSI4.60
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση4.6
Πλήρες φορτίο15.0
HP2.0
Τύπος λίπανσηςΛάδι λιπαντικού
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
συνολικό ύψος19 57 / 64 "
Συνολικό μήκος26 13 / 64 "
συνολικό πλάτος22 3 / 32 "
Μέγεθος δεξαμενής4 gal.
Τύπος δεξαμενήςχοτ-ντογκ
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8414801685
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δεξαμενήςΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 11X355 Αεροσυμπιεστής 1.3 Hp 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Φορητός συμπιεστής ηλεκτρικού λιπαντικού λαδιού125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
SPEEDAIRE 7DW87 Φορητός ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Combo | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Φορητός συνδυασμός ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή με αξεσουάρ135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW5 Air Compressor 2.0 Hp 115v 175 Psi
€975.37 /μονάδα