Αεροσυμπιεστές και αντλίες κενού

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Αντλία αεροσυμπιεστή, λιπαντική με ψεκασμό, 1 στάδιο, 3 Hp, 10.1 Cfm στα 100 PSI
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU4ALA
Μοντέλο: Q0306001AJ
€4,361.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βαλβίδα ανακούφισης ανεμιστήρα, υποπίεση, 108 ιντσών wc προκαθορισμένο όριο, 5 ιντσών εξωτερική διάμετρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR2LTF
Μοντέλο: NVR20-0A008
€229.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία αντικατάστασης κυλίνδρου, λίπανση με πιτσίλισμα, 1 στάδιο, 7.5 Hp, 22.6 Cfm, 100 PSI
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT9DLA
Μοντέλο: PMP12K35GR
€1,685.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 15hp 50cfm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG6JLN
Μοντέλο: 35WC59
€8,187.98 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Εμβολοφόρος Αεροσυμπιεστής, 1 hp, 1 Phase, 115/230VAC, 50 psi Max Continuous Pressure, 6.3 cfm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP6HTG
Μοντέλο: 6LCF-46S-M616NEX
€2,744.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία κενού 1.5 Hp
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE2QWU
Μοντέλο: 2567-V108
€1,425.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αναγεννητικός φυσητήρας, 1.2 Hp, 10.9 ιντσών Wc Max Oppressure, 6.9 Inch Wc Max Vacuum
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP6GKL
Μοντέλο: RD6-Λ
€2,232.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αναγεννητικός φυσητήρας, μέγεθος πλαισίου 18.6, 575V, 1 στάδιο, AC, 3 φάση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CX8RRJ
Μοντέλο: 038742000
€11,451.40 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Regenerative Blower, Μέγεθος πλαισίου 9.96, 208-230V, Minispiral, 1 Stage, AC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CX8RTV
Μοντέλο: 080171000
€3,671.35 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 24.0A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH9KQD
Μοντέλο: R4I-A135-TAS/80-230-3
€17,544.36 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αντλία Vaccum, Μέγεθος Πλαισίου 3, 13.7V, DC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CX8VPD
Μοντέλο: 151146-11
€1,555.26 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αντλία κενού, 177 cfm Ελεύθερη μετατόπιση αέρα, Μέγιστο κενό ύψους 29.91 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP4FZA
Μοντέλο: 1029320400
€23,859.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...7273

Αεροσυμπιεστές και αντλίες κενού

Οι αεροσυμπιεστές και οι αντλίες κενού δημιουργούν πίεση αέρα ή δημιουργούν κενό αέρα για τη λειτουργία πνευματικού εξοπλισμού. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες συμπιεστή κενού από μάρκες όπως Bel-Art-Scienceware, Πρωταθλητής, Σικάγο Πνευματικό, Ντέιτον, Ντέιλτ, Έλμο Ρέιτσελ και Fuji Electric. Αυτές οι αντλίες κενού είναι ιδανικές για συσκευασία κενού, απαέρωση, χύτευση υπό πίεση και ψύξη. Παρέχουμε επίσης σύνθετες μονάδες συμπιεστή διαφράγματος και αντλίας κενού που έχουν σχεδιαστεί για απόδοση συνεχούς λειτουργίας. κατάλληλο για υπηρεσίες δειγματοληψίας αέρα και νερού. Οι αεροσυμπιεστές/αντλίες κενού εμβόλου παρέχουν σταθερή πίεση εξόδου, η οποία τους καθιστά λιγότερο επιρρεπείς σε παλμούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;