Φυσητήρες θετικής μετατόπισης

Φίλτρα

Οι φυσητήρες θετικής μετατόπισης χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία λυμάτων, την πνευματική μεταφορά, τα συστήματα κενού, την επεξεργασία τροφίμων και τις εφαρμογές παραγωγής ενέργειας για να προσφέρουν σταθερή ροή αέρα ή αερίου...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΕισαγωγή Dia.Outlet Dia.Συνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2 EPP4από 1091 έως 3600από 57 έως 1860.060 cu. ft./rev0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€2,656.49
A2ΕΠΝ9από 1389 έως 5275από 22 έως 730.017 cu. ft./rev0.625 "1.97 "1 "(F) NPT1 "(F) NPT9.25 "€2,297.56
SPEEDAIRE -

Θετική μετατόπιση ανεμιστήρα / αντλία κενού, είσοδος Dia .: 2.5 "(F) NPT Outlet Dia .:

ΣτυλΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτος KeywayΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΕΠΤ2από 764 έως 2850από 134 έως 3590.140 cu. ft./rev1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€4,462.83
B2 EPP6από 1091 έως 3600από 108 έως 3500.104 cu. ft./rev0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€2,845.87
SPEEDAIRE -

Θετική μετατόπιση ανεμιστήρα / αντλία κενού, είσοδος Dia .: 3 "(F) NPT Outlet Dia .: 3

ΣτυλΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτος KeywayΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΕΠΤ8από 637 έως 2350από 152 έως 4770.227 cu. ft./rev1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€7,100.77
B2ΕΠΡ3από 955 έως 3600από 197 έως 5790.170 cu. ft./rev0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€3,541.02
SPEEDAIRE -

Φυσητήρες θετικής μετατόπισης

Οι φυσητήρες/αντλίες κενού Speedaire χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως η επεξεργασία λυμάτων, ο καθαρισμός επιφανειών, η πνευματική μεταφορά και το άρμεγμα γαλακτοκομικών προϊόντων. Διαθέτουν κύλινδρο ανώτερης αντοχής με πτερύγια διασποράς θερμότητας. Διαθέτουν επίσης στεγανοποιήσεις υψηλής θερμοκρασίας που προσφέρουν λειτουργία χωρίς διαρροές, μειωμένο θόρυβο και χαμηλά επίπεδα κραδασμών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες/αντλίες κενού, που διατίθενται σε διαμέτρους εισόδου FNPT 1.5 και 2.5 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΕισαγωγή Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηOutlet Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2 EPP1---Φυσητήρας---€2,297.56
B2 EPP8---Φυσητήρας---€2,611.26
A2 EPP9---Φυσητήρας---€2,611.26
C2ΕΠΡ6---Φυσητήρας---€3,129.05
D2EPU6---Φυσητήρας---€11,050.52
D2ΕΠΤ9---Φυσητήρας---€7,100.77
A2 EPP5---Φυσητήρας---€2,689.88
E2ΕΠΡ2---Φυσητήρας---€3,329.06
F2 EPP7---Φυσητήρας---€2,845.87
G2EPU3---Φυσητήρας---€13,710.18
H2ΕΠΡ7---Φυσητήρας---€4,689.02
D2EPU4---Φυσητήρας---€13,710.18
I2EPU2---Φυσητήρας---€11,868.45
G2ΕΠΤ6---Φυσητήρας---€9,684.19
J2ΕΠΤ4---Φυσητήρας---€7,546.56
G2EPU5---Φυσητήρας---€11,050.52
B2 EPP2---Φυσητήρας---€2,581.14
D2ΕΠΤ7---Φυσητήρας---€9,636.95
I2ΕΠΤ5---Φυσητήρας---€7,546.56
C2ΕΠΤ1---Φυσητήρας---€5,017.23
C2ΕΠΡ4---Φυσητήρας---€3,439.24
F2 EPP3---Φυσητήρας---€2,549.09
C2ΕΠΤ3---Φυσητήρας---€4,462.83
J2EPU1---Φυσητήρας---€11,868.45
K2ΕΠΡ5από 72 έως 2180.069 cu. ft./rev1.5 "(F) NPTΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,129.05
SPEEDAIRE -

Φυσητήρες θετικής μετατόπισης / Αντλίες κενού, 4 ιντσών FNPT

Οι φυσητήρες θετικής μετατόπισης Speedaire, είναι επίσης γνωστοί ως φυσητήρες περιστροφικού λοβού. Αυτοί οι φυσητήρες τραβούν τον αέρα σε μια θύρα εισόδου και τον αιχμαλωτίζουν με τη βοήθεια περιστρεφόμενων λοβών που αναγκάζουν τον αέρα να κινηθεί προς τα εμπρός. Αυτοί οι φυσητήρες προσφέρουν μεγάλους όγκους αέρα μέσω ενός σωλήνα ή εύκαμπτου σωλήνα σε μια απαιτούμενη θέση και είναι ικανοί να λειτουργούν σε υψηλότερα επίπεδα κενού σε σύγκριση με τους φυσητήρες αναγέννησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες μετατόπισης, που διατίθενται σε διαμέτρους εξόδου FNPT 1.5 και 2.5 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕύρος RPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2ΕΠΡ8από 209 έως 5420.210 cu. ft./rev13 psi10.375 "16.6 "18.38 "από 1070 έως 2850€4,689.02
B2ΕΠΡ9από 388 έως 9530.350 cu. ft./rev7 psi15.375 "11.94 "22.38 "από 764 έως 2850€5,017.23

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι φυσητήρες θετικού εκτοπίσματος Speedaire να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα;

Ναι, οι φυσητήρες θετικού εκτοπίσματος Speedaire μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μπορούν να κατασκευαστούν με αντιεκρηκτικούς κινητήρες και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να συμμορφώνονται με τα βιομηχανικά πρότυπα και κανονισμούς.

Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτούς τους φυσητήρες μετατόπισης;

  • Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά τις θύρες εισόδου και εξόδου για να αποτρέψετε την είσοδο υπολειμμάτων ή ρύπων στον ανεμιστήρα.
  • Ελέγξτε τον ιμάντα μετάδοσης κίνησης ή τον σύνδεσμο για φθορά και ρυθμίστε την τάση ή την ευθυγράμμιση όπως απαιτείται.
  • Επιθεωρήστε τις στεγανοποιήσεις για διαρροές και αντικαταστήστε τις εάν χρειάζεται.
  • Αλλάξτε το λάδι ή τη λίπανση όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Η συχνότητα αλλαγής λαδιών θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες λειτουργίας και τη χρήση.
  • Επιθεωρήστε το σύστημα ψύξης, εάν υπάρχει και καθαρίστε τους εναλλάκτες θερμότητας ή τα καλοριφέρ για να εξασφαλίσετε τη σωστή ψύξη.
  • Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία και τα επίπεδα δόνησης του ανεμιστήρα και αντιμετωπίστε αμέσως τυχόν μη φυσιολογικές μετρήσεις.
  • Διατηρήστε ένα αρχείο καταγραφής των δραστηριοτήτων συντήρησης και των επιθεωρήσεων για να παρακολουθείτε την απόδοση του ανεμιστήρα και να εντοπίζετε τυχόν προβλήματα.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτούς τους φυσητήρες μετατόπισης;

  • Προσδιορίστε τη θέση για τον ανεμιστήρα. Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο με επαρκή χώρο για συντήρηση και επιθεώρηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η βάση ή η επιφάνεια στήριξης είναι επίπεδη και μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του φυσητήρα.
  • Συνδέστε τις θύρες εισόδου και εξόδου του φυσητήρα στο σύστημα σωληνώσεων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα και συνδέσεις. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος και τύπο σωληνώσεων για την αποφυγή πτώσεων πίεσης και τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης.
  • Τοποθετήστε τον κινητήρα ή τον κινητήρα που θα τροφοδοτήσει τον ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και καλά τοποθετημένο για να αποτρέψετε τους κραδασμούς και την υπερβολική φθορά.
  • Ελέγξτε και ρυθμίστε την τάση του ιμάντα ή την ευθυγράμμιση του συνδέσμου, εάν υπάρχει, για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία.
  • Γεμίστε τον ανεμιστήρα με τον προτεινόμενο τύπο και ποσότητα λίπανσης.
  • Ελέγξτε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί εντός των καθορισμένων παραμέτρων.
  • Εγκαταστήστε όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ ή χειριστήρια, όπως φίλτρα, σιγαστήρες ή μετρητές πίεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επισημάνετε τον ανεμιστήρα με τον αριθμό μοντέλου, τις προδιαγραφές λειτουργίας και τις απαιτήσεις συντήρησης για μελλοντική αναφορά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;