SPEEDAIRE 2EPR3 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.17 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRX

SPEEDAIRE 2EPR3 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.17 κυβικά πόδια/Αναθ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NRX Μοντέλο: 2EPR3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,647.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 197 έως 579
Εκτόπισμα0.170 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 1.6 έως 20.3
Εισαγωγή Dia.3 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.00 "
Πλάτος Keyway0.187 "
Μέγιστη. Πίεση7 psi
Μέγιστη. Κενό14.0 "Hg
Outlet Dia.3 "(F) NPT
Συνολικό βάθος12.375 "
συνολικό ύψος10.438 "
συνολικό πλάτος18.67 "
Εύρος RPMαπό 955 έως 3600
Shaft Dia.0.875 "
Μήκος άξονα2.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)52.83
Μήκος πλοίου (cm)76.96
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτος KeywayΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPT8 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.227 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRZ 2ΕΠΤ8από 637 έως 2350από 152 έως 4770.227 cu. ft./rev1.375 "2.94 "0.312 "15 psi18 "€7,315.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR3 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.17 κυβικά πόδια/Αναθ
€3,647.00 /μονάδα