SPEEDAIRE 2EPT8 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.227 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRZ

SPEEDAIRE 2EPT8 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.227 κυβικά πόδια/Αναθ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NRZ Μοντέλο: 2EPT8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,315.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 152 έως 477
Εκτόπισμα0.227 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 3.7 έως 37.9
Εισαγωγή Dia.3 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.125 "
Πλάτος Keyway0.312 "
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγιστη. Κενό16.0 "Hg
Outlet Dia.3 "(F) NPT
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος14.75 "
συνολικό πλάτος18.615 "
Εύρος RPMαπό 637 έως 2350
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα2.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 143.1
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτος KeywayΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPR3 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.17 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRX 2ΕΠΡ3από 955 έως 3600από 197 έως 5790.170 cu. ft./rev0.875 "2.375 "0.187 "7 psi12.375 "€3,647.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT8 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.227 κυβικά πόδια/Αναθ
€7,315.00 /μονάδα