SPEEDAIRE Φυσητήρες θετικής μετατόπισης


Φίλτρα
Πλάτος Keyway: 0.187 " , Συνολικό βάθος: 12.375 " , Συνολικό ύψος: 10.438 " , Εύρος στροφών: από 955 έως 3600 , Διάμετρος άξονα: 0.875 " , Μήκος άξονα: 2.375 "
ΣτυλΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΕισαγωγή Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηOutlet Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2 EPP1
---Φυσητήρας---€2,297.56
B
2 EPP8
---Φυσητήρας---€2,611.26
A
2 EPP9
---Φυσητήρας---€2,611.26
C
2ΕΠΡ6
---Φυσητήρας---€3,129.05
D
2EPU6
---Φυσητήρας---€11,050.52
D
2ΕΠΤ9
---Φυσητήρας---€7,100.77
A
2 EPP5
---Φυσητήρας---€2,689.88
E
2ΕΠΡ2
---Φυσητήρας---€3,329.06
F
2 EPP7
---Φυσητήρας---€2,845.87
G
2EPU3
---Φυσητήρας---€13,710.18
H
2ΕΠΡ7
---Φυσητήρας---€4,689.02
D
2EPU4
---Φυσητήρας---€13,710.18
I
2EPU2
---Φυσητήρας---€11,868.45
G
2ΕΠΤ6
---Φυσητήρας---€9,684.19
J
2ΕΠΤ4
---Φυσητήρας---€7,546.56
G
2EPU5
---Φυσητήρας---€11,050.52
B
2 EPP2
---Φυσητήρας---€2,581.14
D
2ΕΠΤ7
---Φυσητήρας---€9,636.95
I
2ΕΠΤ5
---Φυσητήρας---€7,546.56
C
2ΕΠΤ1
---Φυσητήρας---€5,017.23
C
2ΕΠΡ4
---Φυσητήρας---€3,439.24
F
2 EPP3
---Φυσητήρας---€2,549.09
C
2ΕΠΤ3
---Φυσητήρας---€4,462.83
J
2EPU1
---Φυσητήρας---€11,868.45
K
2ΕΠΡ5
από 72 έως 2180.069 cu. ft./rev1.5 "(F) NPTΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,129.05
L
2ΕΠΡ1
από 132 έως 3760.117 cu. ft./rev2.5 "(F) NPTΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "€3,329.06

Φυσητήρες θετικής μετατόπισης

Οι φυσητήρες/αντλίες κενού Speedaire χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως η επεξεργασία λυμάτων, ο καθαρισμός επιφανειών, η πνευματική μεταφορά και το άρμεγμα γαλακτοκομικών προϊόντων. Διαθέτουν κύλινδρο ανώτερης αντοχής με πτερύγια διασποράς θερμότητας. Διαθέτουν επίσης στεγανοποιήσεις υψηλής θερμοκρασίας που προσφέρουν λειτουργία χωρίς διαρροές, μειωμένο θόρυβο και χαμηλά επίπεδα κραδασμών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες/αντλίες κενού, που διατίθενται σε διαμέτρους εισόδου FNPT 1.5 και 2.5 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;