SPEEDAIRE 2EPR5 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.069 Cu Ft/στροφές | AB9QKD

SPEEDAIRE 2EPR5 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.069 Cu Ft/στροφ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKD Μοντέλο: 2EPR5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,223.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 72 έως 218
Εκτόπισμα0.069 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 1.7 έως 17.7
Εισαγωγή Dia.1.5 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.00 "
Πλάτος Keyway0.187 "
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγιστη. Κενό16.0 "Hg
Outlet Dia.1.5 "(F) NPT
Συνολικό βάθος12.375 "
συνολικό ύψος10.438 "
συνολικό πλάτος13.92 "
Εύρος RPMαπό 955 έως 3600
Shaft Dia.0.875 "
Μήκος άξονα2.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΕισαγωγή Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηOutlet Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPR1 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.117 Cu Ft/στροφές | AB9QKC 2ΕΠΡ1από 132 έως 3760.117 cu. ft./rev2.5 "(F) NPTΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "€3,428.25
SPEEDAIRE 2EPP8 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2 EPP8---Φυσητήρας---€2,689.75
SPEEDAIRE 2EPP2 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 2 Innpt, 0.42 Cu In/Rev Displacement | CU4DRY 2 EPP2---Φυσητήρας---€2,640.12
SPEEDAIRE 2EPR7 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 4 Innpt, 2.52 Cu In/Rev Displacement | CU4DRZ 2ΕΠΡ7---Φυσητήρας---€4,828.25
SPEEDAIRE 2EPU5 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 4 Innpt, 4.4 Cu In/Rev Displacement | CU4DTA 2EPU5---Φυσητήρας---€11,382.00
SPEEDAIRE 2EPT4 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 5 Innpt, 4.59 Cu In/Rev Displacement | CU4DTB 2ΕΠΤ4---Φυσητήρας---€7,771.75
SPEEDAIRE 2EPT6 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, φλάντζα 6 ιντσών | CU4DTC 2ΕΠΤ6---Φυσητήρας---€9,975.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR5 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.069 Cu Ft/στροφ
€3,223.50 /μονάδα