Γεωργικά ρουλεμάν δίσκων

Φίλτρα

Τα γεωργικά ρουλεμάν δίσκων είναι ιδανικά για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κίνησης περιστρεφόμενων εξαρτημάτων σε διάφορα γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό, όπως δισκοσβάρνες, περιστροφικά πηδάλια,...Διάβασε περισσότερα

NTN -

Γεωργικά ακτινικά ρουλεμάν

ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia. ΑνοχήΜπόρε Ντιά.Αντοχή ανοχήςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΥλικό κλουβιώνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΛίπανσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 λίβρες0.61 "Πρεσαριστός χάλυβας2,880 λίβρεςChevron SRI # 2€28.39
B204 ΦΡΕΝ+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 λίβρες0.735 "Νάιλον2,860 λίβρεςChemplus ΕΡ-2€47.36
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 λίβρες0.566 "Πρεσαριστός χάλυβας1,740 λίβρεςShell Alvania # 2€39.17
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 λίβρες0.72 "Νάιλον2,160 λίβρεςPolyrex EM€22.79
D205 RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 λίβρες0.7 "Νάιλον3,150 λίβρεςΠροληπτική σκουριά€33.23
A205 VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.062 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€46.92
A206 GGBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 λίβρες0.944 "Νάιλον4,390 λίβρεςShell Alvania # 3€101.14
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 λίβρες0.787 "Πρεσαριστός χάλυβας4,400 λίβρεςShell Alvania # 2€60.18
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 λίβρες1.063 "Πρεσαριστός χάλυβας6,550 λίβρεςShell Alvania # 3€103.92
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 λίβρες0.59 "Νάιλον2,160 λίβρεςShell Alvania # 3€45.79
E205ΤΘ+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.38 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€66.73
A205ΡΤΑΝ+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες0.828 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€53.93
B205 TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 λίβρες1.38 "Νάιλον3,150 λίβρεςShell Alvania # 3€50.61
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 λίβρες0.88 "Νάιλον4,390 λίβρεςShell Alvania # 3€62.28
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 λίβρες0.787 "Πρεσαριστός χάλυβας4,400 λίβρεςShell Alvania # 2€72.35
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 λίβρες1.083 "Νάιλον6,500 λίβρεςTemprex N2 / Unirex N2€44.42
NTN -

Ακτινικό ρουλεμάν Νάιλον Πλάτος 1.0000 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HPS014GPΑΕ2ΥΤΧ€76.43

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται κατά τη λειτουργία αυτών των γεωργικών ρουλεμάν δίσκων;

  • Λιπάνετε σωστά τα ρουλεμάν πριν τα χρησιμοποιήσετε.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τα ρουλεμάν για φθορά ή ζημιά και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.
  • Αποφύγετε την καταπόνηση των ρουλεμάν με υπερφόρτωση του μηχανήματος ή τη λειτουργία τους σε υψηλές ταχύτητες για μεγάλες περιόδους.

Πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα γεωργικά ρουλεμάν δίσκων;

Τα γεωργικά ρουλεμάν δίσκων πρέπει να αντικαθίστανται όταν παράγουν υπερβολικό θόρυβο, κραδασμούς ή θερμότητα, καθώς και όταν εμφανίζουν ορατά σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Τα ρουλεμάν πρέπει να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί η ζημιά στο μηχάνημα.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά γεωργικών ρουλεμάν δίσκων;

  • Χώρος εγκατάστασης & περιορισμοί χώρου
  • Φέρον φορτίο
  • Ταχύτητες περιστροφής
  • Απαιτήσεις ακρίβειας τρεξίματος ή ακρίβειας
  • Ακαμψία & ανθεκτικότητα
  • Ικανότητα χειρισμού κακής ευθυγράμμισης
  • Απαιτήσεις τοποθέτησης, αποσυναρμολόγησης και συντήρησης

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;