SPEEDAIRE 2EPR1 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.117 Cu Ft/στροφές | AB9QKC

SPEEDAIRE 2EPR1 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.117 Cu Ft/στροφ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKC Μοντέλο: 2EPR1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,428.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 132 έως 376
Εκτόπισμα0.117 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 3.0 έως 20
Εισαγωγή Dia.2.5 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.00 "
Πλάτος Keyway0.187 "
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Μέγιστη. Κενό16.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Συνολικό βάθος12.375 "
συνολικό ύψος10.438 "
συνολικό πλάτος16.17 "
Εύρος RPMαπό 955 έως 3600
Shaft Dia.0.875 "
Μήκος άξονα2.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΕισαγωγή Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηOutlet Dia.συνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPR5 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.069 Cu Ft/στροφές | AB9QKD 2ΕΠΡ5από 72 έως 2180.069 cu. ft./rev1.5 "(F) NPTΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,223.50
SPEEDAIRE 2EPP8 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2 EPP8---Φυσητήρας---€2,689.75
SPEEDAIRE 2EPP2 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 2 Innpt, 0.42 Cu In/Rev Displacement | CU4DRY 2 EPP2---Φυσητήρας---€2,640.12
SPEEDAIRE 2EPR7 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 4 Innpt, 2.52 Cu In/Rev Displacement | CU4DRZ 2ΕΠΡ7---Φυσητήρας---€4,828.25
SPEEDAIRE 2EPU5 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 4 Innpt, 4.4 Cu In/Rev Displacement | CU4DTA 2EPU5---Φυσητήρας---€11,382.00
SPEEDAIRE 2EPT4 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, 5 Innpt, 4.59 Cu In/Rev Displacement | CU4DTB 2ΕΠΤ4---Φυσητήρας---€7,771.75
SPEEDAIRE 2EPT6 Ανεμιστήρας θετικής μετατόπισης, Οριζόντια δεξιά, φλάντζα 6 ιντσών | CU4DTC 2ΕΠΤ6---Φυσητήρας---€9,975.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR1 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.117 Cu Ft/στροφ
€3,428.25 /μονάδα