SPEEDAIRE 2EPN9 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.017 Cu Ft/στροφές | AB9QKA

SPEEDAIRE 2EPN9 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.017 Cu Ft/στροφ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QKA Μοντέλο: 2EPN9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,366.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 22 έως 73
Εκτόπισμα0.017 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 0.8 έως 5.1
Εισαγωγή Dia.1 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου1.625 "
Πλάτος Keyway0.187 "
Μέγιστη. Πίεση12 psi
Μέγιστη. Κενό15.0 "Hg
Outlet Dia.1 "(F) NPT
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος7"
συνολικό πλάτος10 "
Εύρος RPMαπό 1389 έως 5275
Shaft Dia.0.625 "
Μήκος άξονα1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΕισαγωγή Dia.Outlet Dia.Συνολικό βάθοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPP4 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.06 Cu Ft/στροφές | AB9QKB 2 EPP4από 1091 έως 3600από 57 έως 1860.060 cu. ft./rev0.75 "2"2 "(F) NPT2 "(F) NPT11.25 "€2,737.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPN9 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.017 Cu Ft/στροφ
€2,366.00 /μονάδα