BRADY Δείκτης σωλήνων, κενό


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5779-II
-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"-ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€24.19
B
5778-O
-Μπλε--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€17.51
B
5778-II
-Μπλε2-1/2" to 7-7/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€25.06
A
5779-I
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€16.92
A
5779-O
-Κίτρινο--ΜαύρηΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€17.02
B
5778-I
-Μπλε1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€17.61
C
4146-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€24.37
D
4147-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€24.37
D
4147-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
C
4146-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.18
E
91977
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο1 / 2 "ΆσπροΑυτοκόλλητες28Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€21.27
F
7291-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
G
7292-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
H
7291-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
I
7292-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
J
4147-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.42
C
4146-B
7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.42
K
20475
8"Πράσινο-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€38.56
L
41479
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€171.96
K
20476
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€37.20
M
5777-I
8"Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€22.63
M
5777-O
8"Πράσινο-5"ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.02
N
4147-Η
9 5 / 16 "Πράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€44.24
O
4146-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
N
4147-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.89
M
5777-II
12 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΆσπροSnap-On-Πολυεστέρας PVF€32.33
L
15596
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€170.17
K
73937
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€61.85
K
73936
12 "Πράσινο-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€64.48
D
4147-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
C
4146-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€9.78
P
7291-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
Q
7292-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
R
5777-HPHV
32 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΆσπροΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;