SPEEDAIRE 2EPP6 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.104 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRW

SPEEDAIRE 2EPP6 Ανεμιστήρας/Αντλία κενού 0.104 κυβικά πόδια/Rev

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NRW Μοντέλο: 2EPP6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,931.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 108 έως 350
Εκτόπισμα0.104 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 1.1 έως 12.4
Εισαγωγή Dia.2.5 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου1.44 "
Πλάτος Keyway0.187 "
Μέγιστη. Πίεση7 psi
Μέγιστη. Κενό14.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Συνολικό βάθος11.25 "
συνολικό ύψος8.88 "
συνολικό πλάτος15.06 "
Εύρος RPMαπό 1091 έως 3600
Shaft Dia.0.75 "
Μήκος άξονα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)53.59
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτος KeywayΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPT2 Blower / Vacuum Pump 0.14 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRY 2ΕΠΤ2από 764 έως 2850από 134 έως 3590.140 cu. ft./rev1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€4,597.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP6 Ανεμιστήρας/Αντλία κενού 0.104 κυβικά πόδια/Rev
€2,931.25 /μονάδα