SPEEDAIRE 2EPT2 Blower / Vacuum Pump 0.14 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRY

SPEEDAIRE 2EPT2 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.14 κυβικά πόδια/Αναθ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NRY Μοντέλο: 2EPT2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,597.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας θετικής μετατόπισης / αντλία κενού
Εύρος CFMαπό 134 έως 359
Εκτόπισμα0.140 cu. ft./rev
Απαιτείται HPαπό 2.9 έως 28.4
Εισαγωγή Dia.2.5 "(F) NPT
Μήκος πληκτρολογίου2.00 "
Πλάτος Keyway0.25 "
Μέγιστη. Πίεση15 psi
Μέγιστη. Κενό16.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Συνολικό βάθος15.375 "
συνολικό ύψος11.94 "
συνολικό πλάτος16.38 "
Εύρος RPMαπό 764 έως 2850
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΕύρος CFMΕκτόπισμαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτος KeywayΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςΤιμή
SPEEDAIRE 2EPP6 Αντλία φυσητήρα / κενού 0.104 κυβικά πόδια / Rev | AH2NRW 2 EPP6από 1091 έως 3600από 108 έως 3500.104 cu. ft./rev0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€2,931.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT2 Ανεμιστήρας/αντλία κενού 0.14 κυβικά πόδια/Αναθ
€4,597.25 /μονάδα