SPEEDAIRE Φυσητήρες θετικής μετατόπισης / Αντλίες κενού, 4 ιντσών FNPT


Φίλτρα
Εισαγωγή Dia: 4 "(F) NPT , Πλάτος κλειδιού: 0.25 " , Outlet Dia.: 4 "(F) NPT , Διάμετρος άξονα: 1.125 " , Μήκος άξονα: 2.5 "
ΣτυλΜοντέλοΕύρος CFMΕκτόπισμαΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕύρος RPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2ΕΠΡ8
από 209 έως 5420.210 cu. ft./rev13 psi10.375 "16.6 "18.38 "από 1070 έως 2850€4,689.02
B
2ΕΠΡ9
από 388 έως 9530.350 cu. ft./rev7 psi15.375 "11.94 "22.38 "από 764 έως 2850€5,017.23

Φυσητήρες θετικής μετατόπισης / Αντλίες κενού, 4 ιντσών FNPT

Οι φυσητήρες θετικής μετατόπισης Speedaire, είναι επίσης γνωστοί ως φυσητήρες περιστροφικού λοβού. Αυτοί οι φυσητήρες τραβούν τον αέρα σε μια θύρα εισόδου και τον αιχμαλωτίζουν με τη βοήθεια περιστρεφόμενων λοβών που αναγκάζουν τον αέρα να κινηθεί προς τα εμπρός. Αυτοί οι φυσητήρες προσφέρουν μεγάλους όγκους αέρα μέσω ενός σωλήνα ή εύκαμπτου σωλήνα σε μια απαιτούμενη θέση και είναι ικανοί να λειτουργούν σε υψηλότερα επίπεδα κενού σε σύγκριση με τους φυσητήρες αναγέννησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους φυσητήρες μετατόπισης, που διατίθενται σε διαμέτρους εξόδου FNPT 1.5 και 2.5 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;