Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Πλαίσιο: 56 , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρες πουλερικών , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Capacitor-Start / Capacitor-Run , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντιος , RPM πινακίδας: 1725 , Ονομαστική απόδοση: 81.2% , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τύπος άξονα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 / 208-230
Capacitor-Start / Capacitor-Run Poultry Fan Motors
Οι κινητήρες ανεμιστήρων πουλερικών Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη ρύθμιση και τη διατήρηση της ροής του αέρα σε αμπάρια πουλερικών και ζώων. Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν σχεδιασμό εκκίνησης / λειτουργίας πυκνωτή για σχεδίαση λιγότερου ρεύματος και ρουλεμάν για τη μείωση της τριβής και την ομαλή κίνηση των εξαρτημάτων μέσα στο σύστημα. Περιλαμβάνουν επιπλέον ένα κάλυμμα πρόσβασης τερματικού παρεμβύσματος το οποίο λειτουργεί ως περίβλημα για προστασία από τη βροχή ή τη σκόνη που φυσάει και ένα κλειδί άξονα που συνδέει τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα της μηχανής με τον άξονα και επιτρέπει τη σωστή μετάδοση ροπής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κινητήρες ανεμιστήρα, που διατίθενται σε εκδόσεις πράσινου εποξειδικού και ψημένου σμάλτου.