DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1 / 2hp 1725rpm | AE4DAL

DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1/2hp 1725rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DAL Μοντέλο: 5JKW9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€707.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
φινίρισμαΠράσινο εποξειδικό
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6.0 / 3.2-3.0
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραCapacitor-Start / Capacitor-Run
ΒάσηΚούνια
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725
Συνολικό μήκος10.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.225
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
DAYTON 4WNZ5 Farm Duty Motor Carbon Steel Teao 3/4 Hp 1725 Rpm 56 | AE2DNB 4WNZ5Ψητό σμάλτο7.2 / 3.8-3.63/410.875 "Κούνια11 13 / 16 "1.30€567.96
DAYTON 4WNZ6 Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Teao 3/4 Hp 1725 Rpm 56 | AE2DNC 4WNZ6-7.2 / 3.8-3.63/49 11 / 16 "Βάση-1.30€602.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JKW9 Farm Duty Motor Capacitor Start Teao 1/2hp 1725rpm
€707.60 /μονάδα