DAYTON Κουμπί Στιγμιαίας Μη Φωτιζόμενης Πίεσης 22mm


Φίλτρα
Ενέργειες: Στιγμιαίος , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης
ΣτυλΜοντέλοBezelΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό κεφαλήςΥλικόΤύπος χειριστήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G242
ChromeΜαύρη1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά, εκκίνηση€16.45
B
30G227
ChromeΜαύρη1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€16.45
C
30G236
ChromeΜαύρη1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€22.34
D
30G246
ChromeRed1NCΜέταλλοΜέταλλοΧωρίς φρουρά€20.58
E
30G237
ChromeΠράσινο1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€22.34
F
30G247
ChromeΜαύρη1NOΜέταλλοΜέταλλοΜανιτάρι€20.58
G
30G243
ChromeΠράσινο1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά, εκκίνηση€16.45
H
30G240
ChromeΠράσινο1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€16.45
I
30G238
ChromeRed1NO / 1NCΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€24.75
J
30G228
ChromeΠράσινο1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€32.97
K
30G224
πλαστικόςΜαύρη1NOπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€19.73
L
30G233
πλαστικόςΠράσινο1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€27.44
M
30G234
πλαστικόςRed1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€28.47
N
30G225
πλαστικόςΠράσινο1NOπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€19.73
O
30G230
πλαστικόςRed1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€19.06
P
30G232
πλαστικόςΜαύρη1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€28.47

Κουμπί Στιγμιαίας Μη Φωτιζόμενης Πίεσης 22mm

Τα μη φωτιζόμενα κουμπιά Dayton είναι σχεδιασμένα για τον έλεγχο εφαρμογών on/off σε βαριά μηχανήματα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν στιγμιαία δράση που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση της συσκευής λειτουργίας (έναρξη / διακοπή) όταν πατηθεί η κεφαλή και επιστρέφει αμέσως στην αρχική θέση όταν αφήσετε το κουμπί. Προσφέρουν συνδέσεις ακροδεκτών πλάκας πίεσης για ασφαλή σύσφιξη των καλωδίων και συμμορφώνονται με τα πρότυπα CE, CSA, IEC και UL. Αυτά τα κουμπιά περιλαμβάνουν επίσης μπλοκ επαφών που έχουν χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση και είναι διαθέσιμα σε πράσινο για κανονικά ανοιχτό, κόκκινο για κανονικά κλειστό και κόκκινο και πράσινο για διαμορφώσεις τύπου κανονικά ανοιχτού / κανονικά κλειστού (1NO / 1NC).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;