Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G225 Μη φωτιζόμενο μπουτόν 22 mm 1no πράσινο | AC4NLX

DAYTON 30G225 Μη φωτιζόμενο Push Button 22mm 1no Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4NLX Μοντέλο: 30G225

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη φωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Bezelπλαστικός
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Υλικόπλαστικός
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠλήρης φρουρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBezelΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό κεφαλήςΥλικόΤύπος χειριστήΤιμή
DAYTON 30G224 Μη φωτιζόμενο κουμπί πίεσης 22mm 1no Μαύρο | AC4NLW 30G224πλαστικόςΜαύρη1NOπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€19.73
DAYTON 30G227 Κουμπί χωρίς φωτισμό 22mm 1no Μαύρο | AC4NLZ 30G227ChromeΜαύρη1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€16.45
DAYTON 30G228 Κουμπί πίεσης χωρίς φωτισμό 22mm 1no Green | AC4NMA 30G228ChromeΠράσινο1NOΜέταλλοΜέταλλοΠλήρης φρουρά€32.97
DAYTON 30G230 Κουμπί χωρίς φωτισμό 22mm 1nc Κόκκινο | AC4NMC 30G230πλαστικόςRed1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€19.06
DAYTON 30G232 Μη φωτισμένο μπουτόν 22mm 1no / 1nc Μαύρο | AC4NME 30G232πλαστικόςΜαύρη1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€28.47
DAYTON 30G233 Μη φωτιζόμενο κουμπί πίεσης 22mm 1no/1nc Πράσινο | AC4NMF 30G233πλαστικόςΠράσινο1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€27.44
DAYTON 30G234 Κουμπί πίεσης χωρίς φωτισμό 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AC4NMG 30G234πλαστικόςRed1NO / 1NCπλαστικόςπλαστικόςΠλήρης φρουρά€28.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G225 Μη φωτιζόμενο Push Button 22mm 1no Green
€19.73 /μονάδα