SKIL Worm Drive Κυκλικά πριόνια


Τα κυκλικά πριόνια Skil worm drive χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου και κατασκευών για την κοπή ξύλου και υλικών με βάση το ξύλο. Προσφέρουν υψηλή ισχύ και είναι εξοπλισμένα με γρανάζια ατέρμονας κίνησης για αυξημένη ροπή και ικανότητα κοπής. Αυτά τα πριόνια Skil έχουν έναν ισχυρό κινητήρα τοποθετημένο πίσω από τη λεπίδα για να προβλέπονται...de υψηλή ισχύς για τη δημιουργία βαθιών και βαριών κοπών. Είναι ενσωματωμένα με εργονομική λαβή που επιτρέπει βελτιωμένη ισορροπία των εργαλείων και μειωμένη κόπωση του χειριστή. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ενισχυτές @ 120V: 13 , Τύπος φρένων: Κανένας , Μήκος καλωδίου: 8ft. , Τύπος λαβής: Στυλ Worm Drive
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.Χωρίς φορτίο RPMΑριθμός αγωγώνΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPT78W-01
12013.0Διαμάντι8.25 "43003 αγωγός18.5 "18.5 λίβρες€372.32
B
SPT70WM-22
120 VAC15.0Διαμάντι10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 λίβρες€551.29
C
SPT77WML-72
120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "11.5 λίβρες€342.81
D
SPT77W-72
120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "14.2 λίβρες-
RFQ

Worm Drive Κυκλικά πριόνια

Τα κυκλικά πριόνια Skilsaw worm drive προσφέρουν ανώτερη απόδοση κοπής, κατάλληλη για εφαρμογές όπως καταστρώματα, πλαισιώσεις και πλαισιώσεις. Είναι εξοπλισμένα με μέγιστη λοξότμηση 53 μοιρών που επιτρέπει στον χρήστη να κόψει σε διαφορετικά μοτίβα. Διαθέτουν μοτέρ 15 Α, προσφέροντας ανώτερη δύναμη για να σχίζετε περισσότερο ξύλο σε λιγότερο χρόνο. Αυτά τα κυκλικά πριόνια διαθέτουν ελαφριά κατασκευή μαγνησίου που μειώνει την κούραση του χρήστη και βελτιώνει την αποδοτικότητα της εργασίας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα κυκλικών πριονιών κίνησης σκουληκιών, διαθέσιμο σε επιλογές βάρους εργαλείου 20, 14.2, 11.5 και 16.5 lb.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτά τα πριόνια περιλαμβάνουν έναν ισχυρό κινητήρα που είναι τοποθετημένος παράλληλα με τη λαβή του πριονιού.
  • Όταν παρέχεται ρεύμα, ο κινητήρας κινεί ένα γρανάζι ατέρμονα, το οποίο με τη σειρά του εμπλέκεται με ένα μεγαλύτερο γρανάζι (ή γρανάζι) συνδεδεμένο στην κυκλική λεπίδα.
  • Καθώς το γρανάζι ατέρμονα περιστρέφεται, περιστρέφει το γρανάζι και τη λεπίδα του πριονιού, η οποία παρέχει ισχυρή ροπή για να κόψει τα χοντρά και πυκνά υλικά με απόλυτη ευκολία.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αλλάξω τη λεπίδα στο πριόνι κίνησης ατέρμονα;

  • Αποσυνδέστε το πριόνι και βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα δεν περιστρέφεται.
  • Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ή το μοχλό ασφάλισης της λεπίδας για να κλειδώσετε τη λεπίδα στη θέση της.
  • Το κουμπί ή ο μοχλός κλειδώματος κληματαριάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απελευθέρωση της λεπίδας από την κληματαριά.
  • Μόλις χαλαρώσει η λεπίδα, ο χρήστης μπορεί να την αφαιρέσει και να την αντικαταστήσει με μια νέα.
  • Σφίξτε το μπουλόνι για να στερεώσετε τη νέα λεπίδα στη θέση της και ξεκινήστε τη λειτουργία.

Τι συμβαίνει όταν το πριόνι ατέρμονας κίνησης Skil υπερθερμαίνεται;

  • Εάν η μονάδα ατέρμονας κίνησης Skil υπερθερμαίνεται, μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για να αποφευχθεί ζημιά στον κινητήρα και τα εξαρτήματά του.
  • Για να αποτρέψετε αυτήν την κατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το πριόνι έχει λιπάνει σωστά και ότι οι λεπίδες είναι καθαρές και αιχμηρές.

Πώς να συντηρήσω το πριόνι ατέρμονας κίνησης Skil;

  • Για να συντηρήσετε σωστά το πριόνι ατέρμονας κίνησης Skil, καθαρίστε το πριόνι μετά από κάθε χρήση.
  • Επίσης, λιπάνετε το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων και τα γρανάζια και ελέγξτε για τυχόν φθορά και ζημιά στις λεπίδες, τα κορδόνια και άλλα μέρη.
  • Χρησιμοποιείτε πάντα τακτικά το σωστό λάδι για λίπανση εξαρτημάτων και αποθηκεύστε το σε ξηρό, δροσερό μέρος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;