SKIL SPT77WML-72 Κυκλικό πριόνι, βύσμα κλειδώματος 120V 15.0A | AH8UAN 38ZD54

SKIL SPT77WML-72 κυκλικό πριόνι, 120V 15.0A βύσμα ασφάλισης περιστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UAN Μοντέλο: SPT77WML-72Cross Ref: 38ZD54

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€342.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι Worm Drive
Ενισχυτές15.0
Μέγεθος κληματαριάςΣε σχήμα διαμαντιού
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 53
Το Bevel σταματάΠτυχία 45
Blade Dia.7.25 "
Πλευρά λεπίδαςΑριστερό
Τύπος φρένουΚανένας
καλώδιο Μήκος8ft.
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Βάθος κοπής @ 45 Deg.1-15 / 16 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.2-3 / 8 "
Τύπος λαβήςΣτυλ Worm Drive
Χωρίς φορτίο RPM5300
Αριθμός αγωγών3
Υλικό παπουτσιώνΜαγνήσιο
Μήκος εργαλείου19.5 "
Βάρος εργαλείου11.5 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1215
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SKILSAW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.Χωρίς φορτίο RPMΑριθμός αγωγώνΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
SKIL SPT78W-01 Worm Drive, κυκλικό πριόνι, 8-1/4", Λεπίδα, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Διαμάντι8.25 "43003 αγωγός18.5 "18.5 λίβρες€389.22
SKIL SPT77W-72 Κυκλικό πριόνι, 120V 15.0A 19-1 / 2 ίντσα Μήκος | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "14.2 λίβρες-
RFQ
SKIL SPT70WM-22 Κυκλικό πριόνι, 10-1 / 4 ιντσών αριστερό διαμάντι | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Διαμάντι10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 λίβρες€551.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKIL SPT77WML-72 κυκλικό πριόνι, 120V 15.0A βύσμα ασφάλισης περιστροφής
€342.81 /μονάδα