SKIL SPT78W-01 Worm Drive, Circular Saw, 8-1 / 4, Blade, 4300 rpm | AD6RMT 4A155

SKIL SPT78W-01 Worm Drive, κυκλικό πριόνι, 8-1/4", Λεπίδα, 4300 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RMT Μοντέλο: SPT78W-01Σταυρός: 4A155

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικό πριόνι Worm Drive
Ενισχυτές13.0
Ενισχυτές @ 120V13
Μέγεθος κληματαριάςΔιαμάντι
Χωρητικότητα λοξοτμήσεωνΠτυχία 60
Το Bevel σταματά0 και 45 Βαθμοί
Blade Dia.8.25 "
Πλευρά λεπίδαςΑριστερό
Τύπος φρένουΚανένας
καλώδιο Μήκος8ft.
Βάθος κοπής @ 45 Deg.2-1 / 4 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.2-7 / 8 "
Χωρίς φορτίο RPM4300
Αριθμός αγωγών3 αγωγός
Υλικό παπουτσιώναλουμίνιο
Μήκος εργαλείου18.5 "
Βάρος εργαλείου18.5 λίβρες
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.035
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8467220020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.Χωρίς φορτίο RPMΑριθμός αγωγώνΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
SKIL SPT77W-72 Κυκλικό πριόνι, 120V 15.0A 19-1 / 2 ίντσα Μήκος | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "14.2 λίβρες-
RFQ
SKIL SPT77WML-72 Κυκλικό πριόνι, βύσμα κλειδώματος 120V 15.0A | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "11.5 λίβρες€342.81
SKIL SPT70WM-22 Κυκλικό πριόνι, 10-1 / 4 ιντσών αριστερό διαμάντι | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Διαμάντι10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 λίβρες€551.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SKIL SPT78W-01 Worm Drive, κυκλικό πριόνι, 8-1/4", Λεπίδα, 4300 rpm
€372.32 /μονάδα